パイプ・先端器具。下向きパイプ。泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ・先端器具。泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
796-180泡沫金具付き
パイプ外径(Φmm)16
用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
取付ねじサイズW26山20
付属品泡沫金具0780
材質黄銅、ABS
取付ねじW26山20
パイプ長(mm)170
外径(mm)(パイプ)16
アズワン品番64-6493-19
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
796-180泡沫金具付き
材質黄銅
パイプ長(mm)186
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。
※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABS
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状スワンパイプ
大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止に大変優れています。
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
取付穴径スパウト36~40ミリ、ハンドル36~38ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。スパウト回転角度360°。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
カートリッジ101-999
取付厚(mm)5~30
水流切替シャワー・泡沫
水流切替:シャワー・泡沫
用途水栓本体
仕様613-532カウンター化粧フタ付き
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)25~27
可動範囲(mm)(ホース)400
回転角度(°)(スパウト)360
小型スワンムーブ仕様。水流切替:シャワー・泡沫
用途水栓本体
仕様613-532カウンター化粧フタ付き
厚さ(mm)5~35
適合パイプF-1020041
取付穴径(Φmm)25~27
可動範囲(mm)(ホース)360
回転角度(°)(スパウト)360
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様泡沫吐水
厚さ(mm)5~35
取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)
取付穴径(Φmm)32~35
カートリッジ101-971
回転角度(°)(スパウト)360
シングルレバー混合栓
用途水栓本体
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)23~26
回転角度(°)(スパウト)360
グリーン購入法適合
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)32~35
カートリッジ101-971
回転角度(°)(スパウト)360
関連キーワード