温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
取付ねじR1/2
材質POM
小型スプリンクラーです。
温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
トラスコ品番420-2953
材質ポリアセタール(POM)、ポリアミド(PA)
質量(g)7
最高使用圧力(MPa)0.3
角度(°)散水:360
取付ねじR1/2
アズワン品番64-6513-72
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
仕様散水角度:360°
材質POM、PA
使用圧力(MPa)最高0.3
取付ねじR1/2
バンド1個付き
用途内径15・18mmホース用
トラスコ品番420-2368
材質鋼、黄銅、ABS
質量(g)505
適合ホース内径(Φmm)15・18
アズワン品番64-6513-75
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
12種類のノズル付き
仕様●散水角度40~360°●仰角25(ノーマルノズル)仰角10°(LAノズル)
アズワン品番67-9134-92
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
水量(L/min)6.2(0.2MPa)
散水範囲(m)2.1(0.2MPa)
関連キーワード