48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用) 厚さ(mm)5~35 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)22~27 アズワン品番64-6487-94
1個
5,688 税込6,257
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷


※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABS パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状スワンパイプ
1個
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様
材質青銅 呼び13 アズワン品番64-6488-79
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷


整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE 使用温度範囲(℃)1~60 アズワン品番64-6493-26 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

パイプ先端は791-411整流器付き 791-410接続アダプターでW22山20ネジに交換できます。パイプ795-200。
仕様二条ネジスピンドル固定コマ(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限 厚さ(mm)5~35 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)22~27 アズワン品番64-6488-01
1個
10,880 税込11,968
当日出荷

取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。HOT・COLDポイント各1個付き
カッパーブラウン
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

仕様泡沫吐水、節水固定コマ(一般地・寒冷地共用) 取付穴径(Φmm)22~27 厚さ(mm)5~35 規格JIS規格
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

90°開閉制限仕様です
用途一般地・寒冷地共用 呼び径(mm)13 仕様二条ネジスピンドル固定コマ 規格JIS適合品 アズワン品番64-6487-09
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
カッパーブラウン
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。泡沫吐水(下吐水側除く)。上向きパイプの操作は右側ハンドル
取付ねじ上向き回転パイプ:W26山20
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)、赤ビス付き 厚さ(mm)5~35 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)22~27 アズワン品番64-6488-02
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷



1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷


カラー単水栓。
用途水栓本体 仕様泡沫吐水、塗装仕上げ、(上部部品)070-000 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ) 関連資料(0.04MB) 取付穴径(mm)22~27
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

上向きパイプ。
用途水栓補修 仕様泡沫金具付き 材質黄銅 取付ねじ(先端金具)W22山20 関連資料(0.03MB) パイプ外径(Φmm)18
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

1個
24,880 税込27,368
4日以内出荷

カクダイ台付水栓
SWEEQシリーズ。手のひらに収まりそうなキュートなサイズが自慢、すっきりスリムなボディと豊富なカラーバリエーションであなたのイメージを実現します
仕様●スパウト取付穴径(mm):22~28●上部(品番):104-013 ハンドル30~35 取付厚(mm)5~35
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般地・寒冷地共用。シャワーヘッドは角度調節機能付き(可変範囲約50°)
用途水栓本体 仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様、3851G型回転シャワーヘッド付き(取付ネジG1/2) 関連資料(0.08MB)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

SWEEQシリーズ。手のひらに収まりそうなキュートなサイズが自慢、すっきりスリムなボディと豊富なカラーバリエーションであなたのイメージを実現します
仕様●スパウト取付穴径(mm):22~28●上部(品番):104-013 ハンドル30~35 取付厚(mm)5~35
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

秋津(あきつ)シリーズ 「秋津」の雅名を持つトンボは、不退転の精神を表す縁起の良い生きものとして古くから日本人の心を掴んできました。 そんな意匠を頂に宿したこの水栓に触れるたび、人々の心にはどこか懐かしい日本の原風景が映し出されます。
呼び13 材質青銅 仕上ニッケルメッキ タイプ節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 取付穴径(Φmm)22~27 取付厚(mm)5~35
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35 仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限仕様、泡沫金具付き(外すと取付ネジM16×1.0)、JIS規格
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び13 材質青銅 タイプ泡沫吐水 取付穴径(Φmm)22~27 取付厚(mm)5~35
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

化学実験室などの台の下にパイプが収納できます。
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格 アズワン品番64-6488-75
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

取付穴径25~30ミリ・厚5~35ミリ。25ミリの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓。上部:104-013。立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します。
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

25mmの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓。立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します
厚さ(mm)5~35
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)