「タンク 蛇口」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様タボなし
材質青銅
障害物などで水栓が干渉する場合に取出口を約100ミリ上げます。樹脂製サドルバンド・台座・ビス・プラグ付き
材質青銅、黄銅
1個
¥6,560
税込¥7,216
4日以内出荷
簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
水栓に簡単に取付けできます。
呼び径(mm)13(R1/2)
仕様JIS B2061規格品、固定コマ仕様、洗面台(器)や流し台やロータンク用の止水栓
トラスコ品番226-6814
質量(g)830
寸法(奥行D×高さH)(mm)60×678
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
外ネジが逆ネジのため、内ネジ接続時に締付けが緩みにくくなっています。
用途配管部材
材質PVC、PP、EPD
受水槽や高架タンクと給水管の接続用。タボ(まわり止め)付き。
材質黄銅(呼65~100は青銅)、NR、PE
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。
瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。
最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。
飲用使用可能です。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途自動吐水・止水式の小型電気温水器(センサー水栓つき)です。
タイプその他(電気温水器)
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)109
検知距離(mm)約50~100ミリ
給電方式電源式
水栓タイプその他
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様タボ付き、最小挟み込み厚 2mm
材質ステンレス
水栓トイレロータンクの大・小排水の操作用レバーです。
くさりは付いておりません。
用途タンクの正面にレバーがある時の交換用。
材質ABS、黄銅
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
左給水専用
仕様●セット内容:タンク、バックハンガー、ボールタップ、ロータンク排水弁、ロータンクレバー●タンク容量:約12L
アズワン品番67-9134-84
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。飲用使用可能です。高精度な制御や微弱な電波を取り扱う電子機器・医療機器の近くで使用しないでください。誤作動などの影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22~28・厚5~35
電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)
定格消費電力(W)1242
ヒーター(W)1240(瞬間式)
ヒーターセラミックヒーター
安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー
温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa 時、最高約40℃)
使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)
使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)
検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100
流量(L/min)約1(0.2MPa時)
使用温度範囲(℃)室温:1~40
質量(kg)(温水器本体)1.6
設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)
連続吐出時間1分
水栓タイプその他
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
呼38ロータンク排水管に呼32の排水管を分岐接続する場合に使用します。
用途配管部材
仕様パッキン付き
材質ABS
使用温度(℃)1~50
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。
瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。
同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)
最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。
飲用使用可能です。
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30
電気代の目安年間:約1600円(1日24回20秒/回吐出時、電気料金22.5円/kWhの場合)
付属品センサー水栓
電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)
定格消費電力(W)1242
ヒーター(W)1240(瞬間式)
ヒーターセラミックヒーター
安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー
温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa時、最高約40℃)
使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)
使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)
検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100
流量(L/min)約1(0.2MPa時)
使用温度範囲(℃)室温:1~40
質量(kg)(温水器本体)1.6
設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)
連続吐出時間1分
水栓タイプその他
アジャストクランク付き
クランクが360°動くので、混合栓取付時の位置調整が簡単にできます。
シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替えができます。
材質青銅
適合場所浴室
グリーン購入法適合
関連キーワード