トイレなどの床トラップの補修用目皿です。
材質ステンレス、PVC
適合VP・VU管兼用
材質黄銅、ステンレス
高さ(mm)69
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)68
防臭効果があります。
用途床排水専用
材質CR、PVC
仕様VP・VU管兼用(内面接続)
テール管とトラップU管の接続部に使用し、高さ調節をすることができます。
材質EPDM、PE
用途密結用便器とタンクの排水弁の取付用
ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器用
仕様(アキレスジョイント)AK-2075L
アズワン品番64-6506-22
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器・和風大便器用。塩ビ管との接続は6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
適合TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
呼び38
1セット
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
呼75塩ビ管用カバー。カバーは切断して長さ調節可能
その他【アキレスジョイント】AC-240
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
掃除流し付属の金属フランジと呼65VP・VU管内面接続を密着、防臭します。
用途床・壁排水兼用
呼び65
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
建築基準法 不燃材料認定(認定番号NM-4178)
用途洋風床上排水用ステンレスジョイント
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器用
排水金物と排水管・ボトルトラップの位置を調整できます。
材質青銅
排水金物と排水管・ボトルトラップの位置を調節可能。対応芯ズレ幅最大40ミリ。パッキン付き
材質青銅
和・洋便器フランジ接続用。呼75VP・VU管外面接続。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AY-350
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ロータンクの大・小排水の操作用レバーです。
材質ABS、黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水栓トイレロータンクの大・小排水の操作用レバーです。
くさりは付いておりません。
用途タンクの正面にレバーがある時の交換用。
材質ABS、黄銅
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
便器排水用ジョイントの化粧カバー。洋風Pタイプ便器用シーリングプレート
仕様(アキレスジョイント)ASP-25
アズワン品番64-6506-23
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
取付ねじW1/4×山20
簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
用途フラッシュバルブの給排水芯々調節用アダプター
材質黄銅
適合メーカーTOTO用
強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。
先端を付け替えることで、さまざまな場所で使用することができます。
用途トイレ(和式、洋式兼用)、浴室排水溝の詰まり取り
材質NR
アズワン品番64-6502-28
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
洗面・手洗いの排水継手
材質ABS
呼び32
使用温度(℃)1~50
洗面・手洗いの排水継手
材質ABS
呼び32
使用温度(℃)1~50
トイレ改修で排水芯をずらして壁側に便器を設置できます。
材質黄銅
アズワン品番64-6506-05
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
トイレ改修で排水芯をずらして壁側に便器を設置できます。
材質黄銅
アズワン品番64-6506-06
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
用途フラッシュバルブの給排水芯々調節用アダプター
材質黄銅
適合メーカーINAX用
用途フラッシュバルブの給排水芯々調節用アダプター
適合TOTO用
材質黄銅
寒冷地対応品:凍結予防のヒーター内蔵
排水芯(mm)対応:200
ヒーター(W)23
排水方式床排水
アズワン品番64-6505-63
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
リフォーム仕様
排水芯(mm)対応:305~540
排水方式床排水
アズワン品番64-6505-66
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
リフォーム仕様、寒冷地対応品:凍結予防のヒーター内蔵
排水芯(mm)対応:305~540
ヒーター(W)23
排水方式床排水
アズワン品番64-6505-67
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ