手洗管、補助給水管の有無にかかわらず対応。
用途トイレ
材質POM、黄銅
ねじ径G1/2
一定水面に達するまでは全開で通水し、止水は浮力、圧力室、カムの作用で大きなトルクにより瞬時に止水するため、給水時間が大幅に短縮されます。
材質変形PPO、青銅、POM、黄銅、PE
ねじ径13
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)60
ボール径(Φmm)95
材質(玉)PE
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ドライバー1本で止水位置を調整できます。(呼13は最大90ミリ、呼20、25は最大100ミリ)
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316
種類複式
使用圧力(MPa)0~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)100
材質(玉)ステンレス
圧力バランス型で止水時のバイブレーションや水撃を防止する効果があります。レンチで水位調整用コネクタをまわすことで止水位置を調整できます。
用途配管部材
材質青銅、ステンレス、PE
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60
簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
関連キーワード