付属品ボールタップ用アーム(9660A)
全長(mm)240
取付ねじウィット並目ネジW3/16
アーム長さ(mm)125
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
取付ねじウィット並目ネジW3/16
付属品ボールタップ用アーム(9660)
全長(mm)185
アーム長さ(mm)70
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
材質PE
最高使用温度(℃)50
材質PE
取付ねじW1/4
最高使用温度(℃)50
材質SUS316
最高使用温度(℃)100
最高使用温度(℃)80
寸法A(Φmm)115
取付ねじDW1/4×20
材質SUS316
寸法B(mm)125
最高使用温度(℃)100
寸法C(Φmm)122
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
材質青銅/黄銅/PE
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
電食(異種金属接触腐食)を防ぐため、銅製のアームを使用しています
材質青銅/銅/SUS316
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ドライバー1本で止水位置を調整できます。(呼13は最大90ミリ、呼20、25は最大100ミリ)
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316
種類複式
使用圧力(MPa)0~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)100
材質(玉)ステンレス
ロータンク(手洗管なし)用。長短2本のアーム付き
仕様浮玉(品番):664-006
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ロータンク(手洗管付き、手洗管なし)用
仕様浮玉(品番):9664
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
材質青銅、銅、SUS316
種類複式
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用温度(℃)80
ロータンク(手洗管付き、手洗管なし)用。補助給水管付き
仕様浮玉(品番):9664
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ハイタンク用
仕様浮玉(品番):9664B
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
関連キーワード