材質黄銅
材質黄銅
材質黄銅
材質黄銅、NBR
寸法H(mm)56
寸法B(mm)64
大便器用洗浄部品です。
材質黄銅
取付ねじW1/4×山20
汚水などが飛び散る心配なく手軽にきれいにつまりの原因を除去します。
洋式・和式トイレ専用の洗浄機です。
スプリングが直接内部に作用し、汚物、異物などを本管へ押出すか、先端に引っ掛けて取出すことができます。
材質鋼
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
テール管とトラップU管の接続部に使用し、高さ調節をすることができます。
材質EPDM、PE
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
仕様ツバ付き
仕様継目のない一体式
材質IIR
入数80/箱
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様パッキン付き
材質黄銅
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
仕様ツバ付き
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
用途●外径22ミリの差込みパッキンです。
●パイプ外径16ミリ用
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器用
仕様(アキレスジョイント)AK-2075L
アズワン品番64-6506-22
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
1個
¥83
税込¥91
当日出荷
大便器用洗浄部品です。
材質黄銅
用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器・和風大便器用。塩ビ管との接続は6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
継目のない一体式。角型のため幅と高さを確保しています。
用途7967用
材質IIR
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
便器排水用ジョイントの化粧カバー。洋風Pタイプ便器用シーリングプレート
仕様(アキレスジョイント)ASP-25
アズワン品番64-6506-23
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
材質黄銅、PP、NBR
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。
材質銅
寸法A(mm)80
パイプ外径(Φmm)16
寸法C(mm)50
材質ステンレス、ABS
適合ドリル径(mm)11
フラッシュバルブのW38山16ネジをG1/2ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
耐食性に優れているため、再生水利用の配管にも使用できます。ツバ付き
材質銅
アズワン品番64-6505-98
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質青銅、黄銅
長さ(mm)直管:90
呼び径13
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
止水栓と給水管の間に取付けてください。
清掃用の直射と止水ができます。
付属品壁固定フック1個付き
ホース長さ(m)1.3
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
下部ベンド、フラッシュバルブに適合
用途配管スペースが狭い場合にご使用ください。
寸法A(mm)300
材質黄銅
フラッシュタンク式トイレのリフォームに最適です。
材質青銅
関連キーワード
1
2
3
次へ