「トイレ用」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
適合ボールタップ:662-312、ゴムフロート:477-653
材質ボールタップ:POM、ABS、黄銅 ゴムフロート:EPDM、ステンレス
アズワン品番64-6506-29
1セット
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
仕様(財)電気安全環境研究所(JET)認証品、分岐用フレキチーズ付き
サイズ標準、大型(エロンゲート)兼用
アズワン品番64-6505-59
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
汚水などが飛び散る心配なく手軽にきれいにつまりの原因を除去します。
洋式・和式トイレ専用の洗浄機です。
スプリングが直接内部に作用し、汚物、異物などを本管へ押出すか、先端に引っ掛けて取出すことができます。
材質鋼
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
材質(玉)PE
種類複式
材質(本体)青銅
規格日本水道協会品質認証センター認証登録
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
こんなお得な商品も!

前割普通便座
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
材質PP
形状前割
色パステルアイボリー
サイズ兼用
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
テール管とトラップU管の接続部に使用し、高さ調節をすることができます。
材質EPDM、PE
材質PE
最高使用温度(℃)50
管径32ミリ、38ミリ、51ミリ兼用タイプのゴムフロートです。
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
材質EPDM、ステンレス
適合管径(Φmm)32、38、51
仕様ロータンク補修用呼32・38・51兼用
材質黄銅
最高使用温度(℃)80
ボールタップと手洗管をつなぐ接続ホースです。TOTO、INAXのほとんどのタイプに使用できます。
材質PE、NBR
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ペーパーの交換が下から軽く押上げて、ワンタッチでセット。木ビス取付穴が長穴で、お使いのペーパーホルダーと簡単に取替えできます。ビス付き
材質ABS
付属品ビス付き(接着テープ、プラグは付いておりません)
材質(本体)ABS
収納数1
材質黄銅
用途密結用便器とタンクの排水弁の取付用
清潔で衛生的なサニタリーボックス。
センサー感知方式による自動開閉式。
専用の消臭剤と消臭袋で嫌なニオイをシャットアウト。
中身が見えないので不快な思いはしません。
規格専用消臭袋(50枚入)
TKG品番9-1426-0903
1袋(50枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
清潔で衛生的なサニタリーボックス。
センサー感知方式による自動開閉式。
専用の消臭剤と消臭袋で嫌なニオイをシャットアウト。
中身が見えないので不快な思いはしません。
規格専用消臭剤
TKG品番9-1426-0902
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
標準、大型(エロンゲート)兼用サイズです。
材質PP
形状前丸
サイズ兼用
和式・洋式どちらでも使用できます。
洋式では従来のスポイトゴムに比べて水ハネが軽減されます。
使用場所トイレ
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
仕様パッキン付き
材質黄銅
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
6019に収納カバーがついています。
ゴム部収納ケース寸法 横幅160×奥行160×高さ180ミリ
用途和・洋式兼用
材質NR、アルミニウム、PP
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
材質SUS316
最高使用温度(℃)100
ロータンク底部の補修用パッキンです。
材質NBR
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
材質黄銅、NBR
寸法H(mm)56
寸法B(mm)64
手洗管、補助給水管の有無にかかわらず対応。
用途トイレ
材質POM、黄銅
ねじ径G1/2
寒冷地対応品:凍結予防のヒーター内蔵
排水芯(mm)対応:200
ヒーター(W)23
排水方式床排水
アズワン品番64-6505-63
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
取付ねじW1/4×山20
リフォーム仕様、寒冷地対応品:凍結予防のヒーター内蔵
排水芯(mm)対応:305~540
ヒーター(W)23
排水方式床排水
アズワン品番64-6505-67
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
リフォーム仕様
排水芯(mm)対応:305~540
排水方式床排水
アズワン品番64-6505-66
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
仕様継目のない一体式
材質IIR
入数80/箱
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
質量(g)0.5
線径(Φmm)0.18
外径(Φmm)19
メッシュ50
材質POM
高さ(mm)2
一定水面に達するまでは全開で通水し、止水は浮力、圧力室、カムの作用で大きなトルクにより瞬時に止水するため、給水時間が大幅に短縮されます。
材質変形PPO、青銅、POM、黄銅、PE
ねじ径13
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)60
ボール径(Φmm)95
材質(玉)PE
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
適合7992、7992K交換用
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ