205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(玉)PE 種類複式 材質(本体)青銅 規格日本水道協会品質認証センター認証登録 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)60 材質(アーム)黄銅
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ 材質PP 形状前割 パステルアイボリー サイズ兼用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



管径32ミリ、38ミリ、51ミリ兼用タイプのゴムフロートです。 INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
材質EPDM、ステンレス 適合管径(Φmm)32、38、51 仕様ロータンク補修用呼32・38・51兼用
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペーパーの交換が下から軽く押上げて、ワンタッチでセット。木ビス取付穴が長穴で、お使いのペーパーホルダーと簡単に取替えできます。ビス付き
材質ABS 付属品ビス付き(接着テープ、プラグは付いておりません) 材質(本体)ABS 収納数1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

清潔で衛生的なサニタリーボックス。 センサー感知方式による自動開閉式。 専用の消臭剤と消臭袋で嫌なニオイをシャットアウト。 中身が見えないので不快な思いはしません。
規格専用消臭袋(50枚入) TKG品番9-1426-0903
1袋(50枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

流し台の詰まりの除去に適しています。
使用場所トイレ 材質NR、木
1個
689 税込758
当日出荷

清潔で衛生的なサニタリーボックス。 センサー感知方式による自動開閉式。 専用の消臭剤と消臭袋で嫌なニオイをシャットアウト。 中身が見えないので不快な思いはしません。
規格専用消臭剤 TKG品番9-1426-0902
1個
399 税込439
当日出荷

簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
439 税込483
当日出荷

和式・洋式どちらでも使用できます。 洋式では従来のスポイトゴムに比べて水ハネが軽減されます。
使用場所トイレ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ腰掛便器
さしこみベンド、ハイタンク用洗浄管と組合せてハイタンクと連結します。
仕様大便器スパット、便器床取付ビス付き 材質陶器 排水方式床排水
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

寒冷地対応品:凍結予防のヒーター内蔵
排水芯(mm)対応:200 ヒーター(W)23 排水方式床排水 アズワン品番64-6505-63
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

カクダイ腰掛便器
排水方向:床排水。さしこみベンド、洗浄管と組合せてタンクと連結します。大便器スパット・便器床取付ビス付き
材質陶器 ホワイト
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

リフォーム仕様、寒冷地対応品:凍結予防のヒーター内蔵
排水芯(mm)対応:305~540 ヒーター(W)23 排水方式床排水 アズワン品番64-6505-67
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

リフォーム仕様
排水芯(mm)対応:305~540 排水方式床排水 アズワン品番64-6505-66
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

6019に収納カバーがついています。 ゴム部収納ケース寸法 横幅160×奥行160×高さ180ミリ
用途和・洋式兼用 材質NR、アルミニウム、PP
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

用途排水口や水洗トイレの詰まり除去用 材質NR、木
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
当日出荷


取付けやすさを重視した構造なので施工時間を大幅に短縮できます。使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。押ボタン部用キャップナット付き。※741-101-L1は7410、7411にも適合します。
タイプ後付けタイプ
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

一定水面に達するまでは全開で通水し、止水は浮力、圧力室、カムの作用で大きなトルクにより瞬時に止水するため、給水時間が大幅に短縮されます。
材質変形PPO、青銅、POM、黄銅、PE ねじ径13 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)60 ボール径(Φmm)95 材質(玉)PE
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます。
付属品壁固定フック1個付き ホース長さ(m)1.3 ナットG1/2(パッキン付)
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷


室温を感知し、便座の温度を制御します。 手動でも3段階調整できます。 操作盤を後ろにしたことによって、スリムでスタイリッシュな形状が実現しました。 標準、大型(エロンゲーと)兼用サイズ ソフト閉止機構付き 8時間節電タイマー機能付き (財)電気安全環境研究所(JET)認証品
形状前割 材質ポリプロピレン 長さ(m)(電源コード)1.2 温度(℃)(標準)低:32℃、中:34℃、高:36度 定格消費電力(W)AC100、55W
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

カクダイロータンク
アングル形止水栓・給水ホース(850ミリ)付き
洗浄水量(L)大:6 、小:4 アズワン品番64-6505-61
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

室温を感知し、便座の温度を制御します。 手動でも3段階調整できます。 標準、大型(エロンゲーと)兼用サイズ ソフト閉止機構付き 8時間節電タイマー機能付き (財)電気安全環境研究所(JET)認証品
形状前丸 材質ポリプロピレン 長さ(m)(電源コード)1.2 温度(℃)(標準)低:32℃、中:34℃、高:36度 定格消費電力(W)AC100、55W
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。洗浄方式(淀掛け洗浄、スプレッダー洗浄)を切替可能。偏芯30ミリの小便ヘリューズが同梱されていますので、壁からの給水取出し寸法45ミリにも対応できます。
タイプ新設タイプ アズワン品番64-6505-71
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

カクダイハイタンク
仕様穴なし、Φ4タッピンビス付き(プラグ別売:Φ6×30ミリ、適合ドリル径6ミリ) 材質PE 容量(L)14
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷