材質黄銅
取付ねじW1/4×山20
材質黄銅
取付ねじW1/4×山20
材質PPS、ステンレス
適合15Aペアホース用、取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用
厚さ(mm)15(浴槽最大)
入数10/箱
壁に貫通したネジ棒を両面から締付けて固定するフランジです。
材質亜鉛
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
六角レンチや電動ドライバーによるねじ込み施工で簡単に挿入できます。取付後逆回転で取外せます。再施工の場合は架橋ポリエチレン管を30ミリ以上切断してください。タケノコ先端の特殊ネジ加工と内径部の六角穴(対辺8mm)加工により、六角レンチや電動ドライバーで架橋ポリエチレン管にスムーズに挿入できます。
用途配管部材
仕様回転ナット、取付ネジG1/2
付属品継手・バンド・パッキン4個セット
材質黄銅
関連資料(0.03MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
ネジ部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には413-31、4133ペアホースをご使用ください。
用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
材質PPS、ステンレス
仕様無極性、一人施工用フック棒付き
アズワン品番64-6509-58
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には413-421-10 巻ペアホースをご使用ください。
用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
材質PPS、ステンレス
仕様無極性、一人施工用フック棒付き、バンド付き
アズワン品番64-6509-12
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
従来のテストプラグの半分の長さで邪魔にならず折れることを防げます。Oリングによる止水でシールテープ不要 。キャップとしても使用できます。(パッキン別売)。コア継手対応 。シールテープを使用し六角レンチで増し締めしてください。
用途配管部材
材質PP、EPD
穴径(Φmm)(六角対辺内ネジ側)10
穴径(mm)(六角対辺外ネジ側)12
材質【バンド】熱間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、【ハウジング】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、【ボルト】ステンレス鋼棒(SUSXM7)
仕様ビス付き支持棒:フリーカットタイプ
材質黄銅、ステンレス
取付ねじW1/4×山20
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
Oリングによる止水でシールテープ不要(※継手形状により止水できない場合はシールテープをご使用ください。)。従来のテストプラグの半分の長さで邪魔にならず折れることを防げます。キャップとしても使用できます。コア継手対応(※シールテープを使用し六角レンチで増し締めしてください。)。穴径 六角対辺 内ネジ側:10ミリ 外ネジ側:12ミリ。パッキン4枚付き。613-150-13(2個)、613-151-13(2個)、0724-13(4個)のセット
材質PP、EPDM、NBR
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
引棒付き(Φ5.5mm)
ハンドル寸法(mm)30~35
取付厚(mm)5~35
取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。引棒付き(Φ4ミリ)
取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。引棒付き(Φ4ミリ)。上部:0171R(湯水共通)
色アンティークゴールド
取付ねじパイプ:W26山20、先端金具:W22山20
1個
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
取付穴径スパウト35ミリ、ハンドル30~35ミリ。取付厚5~35ミリ。引棒付き(Φ5.5ミリ)。上部:104-010(湯水共通)
色アンティークゴールド
取付ねじパイプ:W26山20、先端金具:W22山20
1個
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
仕様支持棒はフリーカットタイプ、ビス穴径4.2ミリ、ビス2本付き(サイズ4×25ミリ)
材質黄銅、ステンレス
取付ねじW1/4×山20
アズワン品番64-6494-91
1セット
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
用途水栓本体
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
厚さ(mm)5~35
雪シリーズ。
用途水栓本体
仕様塗装仕上げ、引棒付き(Φ4mm)
厚さ(mm)5~35
取付ねじ(先端金具)24×1.0
取付穴径(Φmm)34~36
カートリッジ101-971
雪シリーズ。
用途水栓本体
仕様塗装仕上げ、引棒付き(Φ4mm)
厚さ(mm)5~35
取付ねじ(先端金具)24×1.0
取付穴径(Φmm)34~36
カートリッジ101-971
雪シリーズ。
用途水栓本体
仕様塗装仕上げ、引棒付き(Φ4mm)
厚さ(mm)5~35
取付ねじ(先端金具)24×1.0
取付穴径(Φmm)34~36
カートリッジ101-971
色とりどりの蛇口が華やかに舞う、神楽シリーズ。今までの常識を廃した新設計。
用途水栓本体
厚さ(mm)5~35
取付ねじ(先端金具)24×1.0(本体直付けタイプ)
取付穴径(Φmm)34~36
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
用途水栓本体
厚さ(mm)5~35
色アンティークゴールド
取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20
取付穴径(Φmm)35
取付穴径(mm)35
フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。汚れ隠しプレート(621-956-100)付きで、取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。水流切替:泡沫・シャワー
用途水栓本体
厚さ(mm)5~25
適合パイプ796-911
取付穴径(Φmm)25~28
カートリッジ101-999
グリーン購入法適合
関連キーワード