114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様逆止給湯制限機能付 規格JIS規格 接続部ねじW26山20 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
使用地区一般地・寒冷地共用 材質黄銅 取付穴径(Φmm)32~35 取付厚(mm)5~35
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
使用地区一般地・寒冷地共用 材質黄銅 取付穴径(Φmm)32~35 取付厚(mm)5~35
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様泡沫吐水 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ) 取付穴径(Φmm)32~35 カートリッジ101-971 回転角度(°)(スパウト)360
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



取付穴径36~37ミリ・厚5~30ミリ。上面施工タイプのため、シンクに潜らずに取付できます。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。
カートリッジ101-999 回転角度(°)【スパウト】360 水流切替ミストシャワー・ストレート
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


上面施工タイプなので、シンクに潜らずに取付けができます。施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)36~37、厚5~30 グリーン購入法適合
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工が簡単にできるブレードホースを採用しています。
厚さ(mm)(取付穴)5~35 規格JIS適合品 取付穴径(Φmm)35~38 取付穴径(mm)35~38
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)30、36~38(アダプター使用の場合)、厚5~35 グリーン購入法適合
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。角度調節機能付き泡沫
取付ねじ先端金具:M24×1.0(本体直付けタイプ)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンクに潜らずに取付けできます。上面施工タイプのため、シンクに潜らずに取付けできます
厚さ(mm)5~30
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雪シリーズ。
用途水栓本体 仕様塗装仕上げ、引棒付き(Φ4mm) 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(先端金具)24×1.0 取付穴径(Φmm)34~36 カートリッジ101-971
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
用途水栓本体 取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20 カートリッジ101-999 関連資料(0.06MB)
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様角度調節機能付き泡沫、塗装仕上げ 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(先端金具)24×1.0(本体直付けタイプ) 取付穴径(Φmm)33~35
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

色とりどりの蛇口が華やかに舞う、神楽シリーズ。今までの常識を廃した新設計。
用途水栓本体 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(先端金具)24×1.0(本体直付けタイプ) 取付穴径(Φmm)34~36
1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅 クローム タイプトール 取付穴径(Φmm)33~35 取付厚(mm)5~35 アズワン品番64-6482-30
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

カクダイシングルレバー混合栓
エコ商品
ショートクランク仕様。既存のクランクを使用して取付けます。W28山18用アダプター、G3/4両ナットアダプター付き
材質青銅 グリーン購入法適合
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
使用地区一般地・寒冷地共用 材質黄銅 取付穴径(Φmm)34~36 取付厚(mm)5~35 仕様引棒付き(Φ4ミリ)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
使用地区一般地・寒冷地共用 材質黄銅 取付穴径(Φmm)34~36 取付厚(mm)5~35 仕様引棒付き(Φ4ミリ)
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カクダイシングルレバー混合栓
エコ商品
シングルレバー混合栓
用途水栓本体 厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)23~26 回転角度(°)(スパウト)360 グリーン購入法適合
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅 クローム 取付穴径(Φmm)33~35 取付厚(mm)5~35 アズワン品番64-6484-13
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
使用地区一般地・寒冷地共用 材質黄銅 サイズミドル 取付穴径(Φmm)34~36 取付厚(mm)5~35
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
使用地区一般地・寒冷地共用 材質黄銅 取付穴径(Φmm)34~36 取付厚(mm)5~35
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイシングルレバー混合栓
エコ商品
材質青銅 取付芯々(mm)100~214 取付穴径(Φmm)22~27 取付厚(mm)5~35 アズワン品番64-6481-80 グリーン購入法適合
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

カクダイシングルレバー混合栓
エコ商品
本体後部にポップアップの引棒を通す穴があります。引棒はΦ6ミリ以下が使用できます。ゴム栓 491-000付き。逆流防止機能が付いていない製品です。寒冷地での使用に適しています。JIS規格。
厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)23~26 カートリッジ101-996 グリーン購入法適合
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付いていない製品です。JIS規格。
厚さ(mm)5~30 取付穴径(Φmm)36~38 アズワン品番64-6481-49
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付き。JIS規格。
厚さ(mm)5~30 取付穴径(Φmm)36~38 アズワン品番64-6481-48
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

カクダイシングルレバー混合栓
エコ商品
カートリッジ:101-999 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。 寒冷地での使用 逆流防止機能なし
使用地区寒冷地 厚さ(mm)5~35 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)23~26 アズワン品番64-6481-90 グリーン購入法適合
1個
32,880 税込36,168
4日以内出荷