144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カクダイSパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ先端径(Φmm)17.8
1個
1,288 税込1,417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷


1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用 呼び50 長さ(mm)1000 形状直管 呼び径50 外径(mm)60 内径(mm)56 パイプ形状直管
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABS パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状スワンパイプ
1個
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE 使用温度範囲(℃)1~60 アズワン品番64-6493-26 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷


取付ねじサイズW26山20 付属品泡沫金具0780 材質黄銅、ABS 取付ねじW26山20 パイプ長(mm)170 外径(mm)(パイプ)16 アズワン品番64-6493-19 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Uパイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

W26山20ネジ(自在水栓、混合栓の回転パイプ)に外径19ミリ・W30山20ネジのパイプを取付けるアダプターです。
材質黄銅 パッキンパッキン付き
1個
949 税込1,044
当日出荷

1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カクダイ泡沫Sパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ。泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

カクダイSUパイプ
先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きにかえることができます。 整流器付き
材質黄銅、ABS 外径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

カクダイUパイプ
高さがないので、狭いスペースに対応できます。
材質黄銅 パイプ長(mm)170 外径(Φmm)16 先端径(Φmm)17.8 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに差込み、バンドで固定
用途G1/2ネジを取り出すアダプター 材質NR、黄銅、ステンレス アズワン品番64-6512-16
1個
679 税込747
4日以内出荷


熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。
用途配管部材 材質パイプ/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)0.5 最小曲げ半径(mm)100 取付ねじG11/4 呼び径(Φmm)32 パイプ外径(Φmm)32.7
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷


カクダイSパイプ 大
パイプ・先端器具。大口径パイプ
材質黄銅 長さ(mm)170 パイプ長(mm)170 パイプ外径(Φmm)19 パイプ先端径(Φmm)22
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷


カクダイ泡沫Sパイプ
大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止に大変優れています。
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ泡沫SUパイプ
先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きにかえることができます。 796-180泡沫金具付き
材質黄銅、ABS 外径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイUパイプ 大
パイプ・先端器具。大口径パイプ
材質黄銅 長さ(mm)170 パイプ長(mm)170 パイプ外径(Φmm)19 パイプ先端径(Φmm)22
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷