呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに差込み、バンドで固定
用途G1/2ネジを取り出すアダプター
材質NR、黄銅、ステンレス
アズワン品番64-6512-16
1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
材質黄銅
外径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
高さがないので、狭いスペースに対応できます。
材質黄銅
パイプ長(mm)170
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,288
税込¥3,617
4日以内出荷
泡沫金具は付いておりません。
材質黄銅
パイプ長(mm)170
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
パッキン付き
材質PP/黄銅
取付ねじW26山20
流路内径(Φmm)9
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
上部:104-010 パイプ取付ネジW26山20
タイプ左右組替え兼用
規格JIS規格
接続部ねじシャワーホース:G1/2
取付穴径(Φmm)厚さ(mm)
アズワン品番64-6481-39
取付芯々(mm)85
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
パイプ取付ネジW26山20に直接取付できる整流器です。
材質黄銅
アズワン品番64-6493-02
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
W26山20ネジ(自在水栓、混合栓の回転パイプ)に外径19ミリ・W30山20ネジのパイプを取付けるアダプターです。
材質黄銅
パッキンパッキン付き
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。
※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABS
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状スワンパイプ
ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。パイプ:775-21-170 切替部:104-018。シャワーホース接続部ネジG1/2。パイプ取付ネジW26山20。シャワーエルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ・切替部(品番):775-21-170/104-017●パイプ取付ネジ:W26山20
先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。
用途クリーナー
使用温度(℃)1~45
交換目安約3ヶ月
材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
水流切替:シャワー・泡沫。大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます。洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です。シャワーホース取付ネジG1/2。パイプ取付ネジW26山20
仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。水流切替:ストレート・シャワー
用途クリーナー
使用温度(℃)1~45
交換目安約3ヶ月
材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。
仕様浄水(ストレート)と原水(シャワー)の切替え、クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)、パッキン付き
使用温度(℃)浄水1~35、原水1~50
交換目安約2ヵ月(1日10L使用時)
アズワン品番64-6493-69
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
取付穴径25~35ミリ・厚5~35ミリ。泡沫吐水。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
材質POM
アズワン品番64-6493-62
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
水栓本体とUパイプの間に取付け、吐水位置を約90mm高くします。W26山20ネジのパイプ用。パッキン付き
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,088
税込¥2,297
4日以内出荷
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
材質黄銅
M24×1.0内ネジ、M22×1.0外ネジ、W23山20内ネジ、先端にふくらみのある外径16ミリのパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターセットです。
仕様2171エコ泡沫金具付き、パッキン付き
材質黄銅、POM
アズワン品番64-6493-51
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水栓本体とUパイプの間に取付けることにより、吐水位置が約190ミリ高くなります。
W26山20ネジのパイプ用
パッキン付き
材質黄銅
長さ(mm)200
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
W30山20ネジ(自在水栓、混合栓の大口径回転パイプ)をG3/4ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅
パッキンパッキン付き
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
16ミリパイプをW22山20ネジに変換できるアダプター
材質POM
アズワン品番64-6493-63
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
パイプ先端は791-411整流器付き 791-410接続アダプターでW22山20ネジに交換できます。パイプ795-200。
仕様二条ネジスピンドル固定コマ(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限
厚さ(mm)5~35
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)22~27
アズワン品番64-6488-01
1個
¥10,880
税込¥11,968
当日出荷
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
入数40/箱
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
90°開閉制限仕様
パイプは別売
青・赤表示リング付き
左二条ネジ
呼び13
材質青銅
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
90°開閉制限仕様
パイプは別売
青・赤表示リング付き
左二条ネジ
呼び13
材質青銅
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
90°開閉制限仕様
パイプは別売
青・赤表示リング付き
左二条ネジ
呼び13
材質青銅
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
90°開閉制限仕様
パイプは別売
青・赤表示リング付き
左二条ネジ
呼び13
材質青銅
アズワン品番64-6487-28
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
M24×1.0内ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
仕様パッキン付き
材質黄銅
接続ねじW22山20(16mmパイプ・W23山20内ねじ・M22×1外ねじ・M24×1内ねじ用アダプタ有)
アズワン品番64-6493-58
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
G1/2外ネジ側に、止水栓給水管(パイプ外径12.7mm)を差込接続することもできます
付属品ビス(4×35mm)2本つき
材質黄銅
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ