71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
209 税込230
当日出荷



1パック(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷

W26山20ネジ(自在水栓、混合栓の回転パイプ)に外径19ミリ・W30山20ネジのパイプを取付けるアダプターです。
材質黄銅 パッキンパッキン付き
1個
949 税込1,044
当日出荷

W30山20ネジ(自在水栓、混合栓の大口径回転パイプ)をG3/4ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅 パッキンパッキン付き
1個
819 税込901
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

パイプ取付ネジW26山20に直接取付できる整流器です。
材質黄銅 アズワン品番64-6493-02
1個
669 税込736
当日出荷


上部:104-010 パイプ取付ネジW26山20
タイプ左右組替え兼用 規格JIS規格 接続部ねじシャワーホース:G1/2 取付穴径(Φmm)厚さ(mm) アズワン品番64-6481-39 取付芯々(mm)85
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。上向き回転パイプ取付ネジW26山20。上向きパイプの操作は右側ハンドル。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

取付穴径23~26ミリ・厚5~35ミリ。水側:左二条ネジスピンドル固定コマ仕様、湯側:二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。パイプ:775-18-240。パイプ取付ネジ:W26山20
規格JIS
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

取付穴径23~26ミリ・厚5~35ミリ。水側:左二条ネジスピンドル固定コマ仕様、湯側:二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。パイプ:775-18-170。パイプ取付ネジ:W26山20
規格JIS
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

小型スワンムーブ仕様。ホース可動長さ360ミリ。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-999。パイプ取付ネジW26山20。2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
その他【ガイドマーク等】逆流防止機能付、給湯制限シングルレバー混合栓 規格JIS、節湯B
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

取付穴径25~35ミリ・厚5~35ミリ。泡沫吐水。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

水栓、シャワー、ガーデンまわりの補修用パッキンセット セット内容 ・Oリングセット…1セット ・ハンドシャワーパッキンセット…1セット ・ゴムパッキン(13用)…1個 ・水栓ハンドル内パッキン13用…1個 ・自在パイプ取付パッキン(小)…1個 ・泡沫金具用パッキン…1個
材質NBR EPDM ステンレス POM
1セット
499 税込549
4日以内出荷

水流切替:シャワー・泡沫。大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます。洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です。シャワーホース取付ネジG1/2。パイプ取付ネジW26山20
仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。パイプ:775-21-170 切替部:104-018。シャワーホース接続部ネジG1/2。パイプ取付ネジW26山20。シャワーエルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ・切替部(品番):775-21-170/104-017●パイプ取付ネジ:W26山20
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABS パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状スワンパイプ
1個
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
699 税込769
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




カクダイ切替コック
水栓本体とパイプの間に取付けて分水。同時通水できません。ホーセンドと併用してご使用ください
材質黄銅/POM/PP 取付ねじW26山20
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

パッキン3枚・ビス(4×16ミリ)3本付き。六角対辺12.5ミリ。はさみ込み厚30ミリ以下。取付穴径30ミリ。フレキパイプなどを直接接続できます。
材質黄銅
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

最高使用圧力:0.75MPa。最小曲げ半径75ミリ。取付ネジは管用平行ネジ。パイプ外径:25ミリ。熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ。日本製
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最小曲げ半径75ミリ。取付ネジG1。パイプ外径:24.5ミリ。片ナット仕様。熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ。日本製。片側にナットを接続する場合は、796-015フレキパイプ用フクロナット25を使用します。
材質パイプ:SUS304/ナット:黄銅/パッキン:ノンアスベスト 呼び長さ(mm)25・1000
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

最小曲げ半径75ミリ。取付ネジG1。パイプ外径:24.5ミリ。片ナット仕様。熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ。日本製。片側にナットを接続する場合は、796-015フレキパイプ用フクロナット25を使用します。梱包は巻状
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般地・寒冷地共用。泡沫吐水
仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能。泡沫吐水
1個
20,880 税込22,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様泡沫吐水 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ) 取付穴径(Φmm)32~35 カートリッジ101-971 回転角度(°)(スパウト)360
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(パイプ)W26山20 適合パイプ7957 取付穴径(Φmm)23~26 関連資料(0.04MB) 取付穴径(mm)23~26
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

塩ビ管と排水鋳鉄管(L管)のフランジ接続用。バンド付き。同梱のPシールガスケットを鋳鉄管のフランジ勘合部に取付けてください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。汚れ隠しプレート(621-956-100)付きで、取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。水流切替:泡沫・シャワー
用途水栓本体 厚さ(mm)5~25 適合パイプ796-911 取付穴径(Φmm)25~28 カートリッジ101-999 グリーン購入法適合
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
パイプ長(mm)240 吐水口長さ(mm)240
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)