用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。
※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABS
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状スワンパイプ
取付穴径25~35ミリ・厚5~35ミリ。泡沫吐水。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
水栓、シャワー、ガーデンまわりの補修用パッキンセット
セット内容
・Oリングセット…1セット
・ハンドシャワーパッキンセット…1セット
・ゴムパッキン(13用)…1個
・水栓ハンドル内パッキン13用…1個
・自在パイプ取付パッキン(小)…1個
・泡沫金具用パッキン…1個
材質NBR EPDM ステンレス POM
1セット
¥499
税込¥549
4日以内出荷
フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。汚れ隠しプレート(621-956-100)付きで、取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。水流切替:泡沫・シャワー
用途水栓本体
厚さ(mm)5~25
適合パイプ796-911
取付穴径(Φmm)25~28
カートリッジ101-999
グリーン購入法適合
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能。泡沫吐水
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様(上部部品)0171R(湯水共通)
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
用途水栓本体
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様泡沫吐水
厚さ(mm)5~35
取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)
取付穴径(Φmm)32~35
カートリッジ101-971
回転角度(°)(スパウト)360
一般地・寒冷地共用。配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:M16×1.0
一般地・寒冷地共用。泡沫吐水
仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
一般地・寒冷地共用。泡沫吐水。上部:104-010(湯水共通)
仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0
取付穴径25~28、35ミリ・厚5~35ミリ。シングルレバー混合栓です。ピーチクがオス、パーチクがメスです。
取付ねじパイプ:G1/2、先端金具:M11×1.0
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
取付穴径25~28、35ミリ・厚5~35ミリ。シングルレバー混合栓です。ピーチクがオス、パーチクがメスです。
取付ねじパイプ:G1/2、先端金具:M11×1.0
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
カートリッジ101-999
取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。上部 水側:104-013 湯側:104-014。スパウト回転角度360°
取付ねじパイプ:W26山20、先端金具:M16×1.0
ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓。ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
取付穴径スパウト35ミリ、ハンドル30~35ミリ。取付厚5~35ミリ。引棒付き(Φ5.5ミリ)。上部:104-010(湯水共通)
色アンティークゴールド
取付ねじパイプ:W26山20、先端金具:W22山20
1個
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。引棒付き(Φ4ミリ)。上部:0171R(湯水共通)
色アンティークゴールド
取付ねじパイプ:W26山20、先端金具:W22山20
1個
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。スパウト回転角度360°
取付ねじパイプ:W30山20、先端金具:M16×1.0
カートリッジ101-999
2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
用途水栓本体
取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20
カートリッジ101-999
関連資料(0.06MB)
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
神楽シリーズです。
用途水栓本体
仕様【上部】水側/104-015、湯側/104-016
取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)28×1.0
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
用途水栓本体
仕様塗装仕上げ
取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20
カートリッジ101-999
関連資料(0.05MB)
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
引棒付き(Φ5.5mm)
ハンドル寸法(mm)30~35
取付厚(mm)5~35
2ハンドル混合栓(台付・1穴)。
用途水栓本体
仕様(上部部品)0171R(湯水共通)
その他泡沫吐水
厚さ(mm)5~35
取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)
取付穴径(Φmm)35
取付穴径(mm)35
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)32~35
カートリッジ101-971
回転角度(°)(スパウト)360
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
用途水栓本体
厚さ(mm)5~35
色アンティークゴールド
取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20
取付穴径(Φmm)35
取付穴径(mm)35
水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120ミリに対応できます。
取付穴径(Φmm)23~26
関連キーワード