用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質鋼
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス
取付穴径(mm)7
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質鋼
チャック袋仕様。
用途パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質鋼
穴径(Φmm)7
銅管や塩ビパイプの固定に便利です。
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス
穴径(mm)5.5/10
パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
仕様チャック袋仕様
材質鉄
パイプを押しつけると自動的にロックが掛かり固定ができます。
材質PA
取付穴径(Φmm)(ビス)4.5
クロームメッキ仕上げのため、露出配管でもなじみ美観を損ないません。
配管もこだわることで空間のイメージアップになります。
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質銅
釘穴(mm)4
材質PA
仕様軽量物専用(樹脂管、サヤ管、ケーブルなど用)
適合材コンクリート、ALC、モルタル、石材、木など
許容荷重(N[kgf])約30[3]
最大引抜荷重(N[kgf])約200[20]以上
材質PA
仕様軽量物専用(樹脂管、サヤ管、ケーブルなど用)
適合材コンクリート、ALC、モルタル、石材、木など
許容荷重(N[kgf])約30[3]
最大引抜荷重(N[kgf])約200[20]以上
468-822-32排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用。付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。ビス穴径 4.5ミリ。ビス(4×18ミリ)3本付き
材質PVC
1個
¥744
税込¥818
4日以内出荷
Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定 Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手(胴長)を固定 Φ20.6:給水管(0710-13、740-00S-13)を固定。付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。ビス穴径4.5ミリ。ビス(4×18ミリ)3本付き
材質PVC
1個
¥712
税込¥783
4日以内出荷
関連キーワード