仕様レバーハンドル側:二条ネジスピンドル固定コマ仕様 三角ハンドル側:JIS規格上部固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、レバーハンドル側は90°開閉制限仕様、パイプは別売
アズワン品番64-6487-18
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付いていない製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
使用地区一般地・寒冷地共通
仕様カートリッジ:101-999、専用パイプ(取付ネジW30山20)、JIS規格
取付穴径(Φmm)35~38、厚5~35
アズワン品番64-6481-78
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
取付穴径(Φmm)23~26
仕様ストレーナー:本体内蔵、カートリッジ:9184 切替部:0153-3、パイプ取付ネジW26山20、シャワーホース接続部ネジG1/2、ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き、逆流防止機能が付き、JIS規格
水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120ミリに対応できます。
取付穴径(Φmm)23~26
関連キーワード