56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途4346ジャバラSトラップ補修用 呼び32 材質ABS、PVC、PP 形状Sトラップ 呼び径32 材質(パイプ)ABS、PVC、PP パイプ形状Sトラップ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

カクダイ透明手洗器
淡く色付き、たおやかと透明感を兼ね備えた硝シリーズ。光の演出によってさまざまな表情を創り出し、繊細に、華やかに空間を彩ります。ガラスのような透明感があり、軽量で強度のある樹脂製の手洗器です。固定金具付き。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。置型
質量(kg)2.5 切込寸法(mm)Φ65
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途オーバーフロー付き洗面器用 呼び32 材質ABS、PP、POM、ステンレス 形状Sトラップ 呼び径32 使用温度(℃)1~50 材質(パイプ)ABS、PP、POM、ステンレス パイプ形状Sトラップ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷


1個
1,288 税込1,417
当日出荷


1個
1,398 税込1,538
当日出荷

用途オーバーフロー付き洗面器用 呼び32 材質ABS、PVC、PP、POM、ステンレス 形状Sトラップ 呼び径32 材質(パイプ)ABS、PVC、PP、POM、ステンレス パイプ形状Sトラップ
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

呼40・50VP・VU管外面接続。キッチントラップと立ち上げ管の硬質配管における芯ズレ幅を最大で50mm補正できます。住宅品質確保促進法における排水管の維持管理対策に関して等級3に相当
材質ABS 取付ねじ(トラップ)G2
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材 仕様ゴミこし付き 材質PO、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

カクダイ丸型手洗器
和の素材感を纏ったリーズナブルな手洗器。飲食店や旅館などの水まわりで活躍できるシリーズです。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。固定金具付き。置型
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

トラップ底部は取外しができ落下物を回収できます。使用温度:1~50℃
材質PP、ABS、黄銅
1個
7,600 税込8,360
4日以内出荷

ポップアップ無しタイプ
用途配管部材 材質PO、ABS 使用温度(℃)1~50 関連資料(0.02MB) はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

カクダイ排水テール
呼38排水金物に呼32トラップを接続するための排水テール
用途配管部材 仕様パッキン付き 材質PP 使用温度(℃)1~50
1個
899 税込989
当日出荷

1個
1,288 税込1,417
4日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

カクダイ丸型手洗器
研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。空間のクオリティを高め、でしゃばらず静かに存在感を発揮するシリーズです。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。固定金具付き。置型
材質熱硬化性樹脂製 質量(kg)2.3 切込寸法(mm)Φ90×2
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

病院や高齢者向け施設に最適です。 オーバーフロー付き。
付属品専用の樹脂排水セット(S・P兼用) 材質高強度ポリエステル系人工大理石 容量(L)7
1個
64,880 税込71,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材 仕様ゴミこし付き 材質PO、PP、ABS 使用温度(℃)1~50 関連資料(0.04MB) はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

トラップ底部は取外しができ落下物を回収できます。
形状ボトルトラップ 材質ABS、PP ホワイト 使用温度(℃)1~50
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト設計で、キャビネット内を広く使用できます。
用途オーバーフロー付き洗面器用 材質ABS、PVC、PP、POM、ステンレス 呼び32 呼び径32
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

オーバーフロー付き洗面・手洗器用。静音仕様
用途配管部材 材質ABS、PP、PO、ステンレス 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約22~33
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

呼び32 材質ABS,PP、POM、ステンレス 仕様オーバーフローなしの手洗器用 呼び径32 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)最大約16
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ
用途配管部材 材質PO、ABS、黄銅 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

オーバーフロー付き洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。ポップアップなしタイプ
用途配管部材 仕様化粧キャップ(433-152-W) 材質PO、PP、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

はさみ込み厚 最大約35ミリ。オーバーフローなしの洗面・手洗器用。使用温度:1~50℃
材質POM、ABS、PP、黄銅
1個
8,960 税込9,856
4日以内出荷

はさみ込み厚:最大約35ミリ。オーバーフローなしの洗面・手洗器用
材質POM、ABS、黄銅 ホワイト 使用温度(℃)1~50
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1個
729 税込802
4日以内出荷

はさみ込み厚 最大約35ミリ。オーバーフローなしの洗面・手洗器用。使用温度:1~50℃
材質POM、ABS、PP、黄銅
1個
7,840 税込8,624
4日以内出荷

オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材 仕様ゴミこし付き、横引き管呼25接続用アダプター付き 材質PO、PP、ABS 使用温度(℃)1~50 関連資料(0.06MB) 芯ずれ幅(mm)(最大)20 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

オーバーフローなしの洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
用途配管部材 仕様ゴミこし付き 材質PO、PP、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材 付属品化粧キャップ(433-152-W) 材質PO、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材 付属品化粧キャップ(433-152-W) 材質PO、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

掃除口つきなので、キャップを外して洗浄工具を挿入して配管内の清掃ができます。
仕様掃除口付き 材質PP、黄銅 形状Pトラップ 呼び径38 呼び38 使用温度(℃)1~50
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

はさみ込み厚:最大約35ミリ。オーバーフローなしの洗面・手洗器用
材質POM、ABS、黄銅 ホワイト 使用温度(℃)1~50
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材 仕様ゴミこし付き 材質PO、PP、ABS 使用温度(℃)1~50 関連資料(0.04MB) はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷