「フレキパイプ 25」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

巻フレキパイプ ステンレス製
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
材質SUS304
用途6710-25×10用
材質黄銅、EPDm
アズワン品番64-6497-18
1セット(2個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質SUS316L
フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応できます。VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
材質PVC
材質黄銅
材質黄銅
材質パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
取付ねじ取付ネジG1/2
6710巻フレキパイプにフクロナット、パッキン各30個セットしたものです。呼13×25は、各100個セットです。
材質フレキパイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.75
取付ねじ管用平行ネジ
パイプ表面をステンレス製ブレードで覆い、外面保護ならびにパイプの伸びを防止します。ファンコイル廻り及び機器装置廻り用
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、ブレード:SUS304、パッキン:ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.75
用途6710、6712用(呼25は除く)
材質SUS304
フレキパイプを取出さなくても、つば加工の完了が確認できます。
用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用(呼25を除く)
呼13:16・16.8ミリ、呼13/20:16・16.8・20ミリ用、呼25:25ミリ用
入数5/箱
インパクトドライバーを使用することで、つば出し作業の時間を大幅に短縮することができます。
25ミリ用
スピンドル部分へ定期的に注油をしてください。
材質鋼
アズワン品番64-6497-39
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.75
取付ねじ管用平行ネジ
取り付けねじは管用平行ねじ13mmです。
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。
ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L
取付ねじ管用平行ネジ
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
材質(ブレード)SUS304
最高使用圧力(MPa)0.75
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
ヘッドを軽くまわすだけで泡沫とシャワーの切替えができます。
フレキパイプ部分は自由に曲がりますので、お好みの位置で使えます。
パイプ:796-916 上部:104-010
一般地・寒冷地共用
厚さ(mm)5~35
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)23~26
アズワン品番64-6482-25
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。汚れ隠しプレート(621-956-100)付きで、取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。水流切替:泡沫・シャワー
用途水栓本体
厚さ(mm)5~25
適合パイプ796-911
取付穴径(Φmm)25~28
カートリッジ101-999
グリーン購入法適合
関連キーワード