1個
¥969
税込¥1,066
欠品中
三層構造の特殊ホース。一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース。0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。バルブなどで流量調節を行ってください。最大延長は一系統15m
材質PVC
使用圧力(MPa)0.05~0.3
1巻長さ(m)50
破壊圧力(MPa)瞬間0.5
使用流体上水道水
1本
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
1個
¥559
税込¥615
欠品中
三層構造の特殊ホース。一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース。0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。バルブなどで流量調節を行ってください
材質PVC/ABS/PP
使用圧力(MPa)0.05~0.3
1巻長さ(m)10
破壊圧力(MPa)瞬間0.5
使用流体上水道水
1本
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
内径15・18mmホース用。ナット回転式
材質ABS/PP
適合ホース内径(Φmm)15/18
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
呼20塩ビ継手に接続して散水チューブを取り出せます
材質PVC/PP
1個
¥609
税込¥670
4日以内出荷
内径15mmのホースを100m、内径18mmのホースを70m、内径25mmのホースを40mそれぞれ巻き取ります。
仕様組立式
トラスコ品番381-9281
幅(mm)520
カバーなし
質量(kg)13.5
高さ(mm)950
奥行(mm)513
キャスターあり
適合ホース内径(Φmm)15・18・25
巻取形式手動
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
内径15mmホースを約30m巻取れます。ホーセンド1個、ホースバンド1個付き
材質鋼
カバーなし
巻取形式手動
呼13・20の自動接手に接続する事で散水ホースの取外しが簡単に行えます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用。568-310、568-312、793-901-13のセット。流路内径9ミリ
材質PP、黄銅
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
カップリング付き横水栓や散水栓に取り付けるホースカップリングです。
種類ホース継手
形状ストレート
材質黄銅
付属品パッキン付き
こんなお得な商品も!

ノズル 散水用 金属製
モノタロウ
¥629
税込¥692
高い水圧でも使えるので洗車にも便利。
レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質亜鉛、黄銅
仕様バンド1個付き
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじW22山20
仕様パッキン付き
材質黄銅
アズワン品番64-6493-60
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
シャワー種類直射、噴霧、止水
適合ホース内径(Φmm)15・18
適合ホース外径(Φmm)26
材質亜鉛
高さ(mm)200
質量(g)420
用途内径11~15×外径16~20mmホース用
シャワー種類シャワー
適合ホース内径(Φmm)11~15
適合ホース外径(Φmm)16~20
材質ABS、ステンレス
関連キーワード
1
2
次へ