39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

胴部のハンガーに散水ホースが掛けられます。
材質青銅、黄銅
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。胴部のハンガーに散水ホースが掛けられます。
付属品0764-13(取付ネジG1/2)
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

整流器付き。取付ネジW26山20。内径11~15×外径16~20ミリホース用。076-001、568-312のセット
材質PP、黄銅
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

呼13・20の自動接手に接続する事で散水ホースの取外しが簡単に行えます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用。568-310、568-312、793-901-13のセット。流路内径9ミリ
材質PP、黄銅
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

取付ネジW20山14。パッキン付き。内径11~15×外径16~20ミリホース用。567-013、568-312のセット。流路内径9ミリ
材質PP、黄銅
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじW22山20 仕様パッキン付き 材質黄銅 アズワン品番64-6493-60 蛇口取付形状ネジ付
1個
579 税込637
当日出荷

1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カップリング付き横水栓や散水栓に取り付けるホースカップリングです。
種類ホース継手 形状ストレート 材質黄銅 付属品パッキン付き
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワーホースと混合栓の間に取付けることで節水できます。 使用水圧により、最大30%の流量交差があります。
セット内容8L/分(白)、12L/分(赤)の2種類入り 材質ABS、POM
1個
809 税込890
当日出荷

洗濯機の給水ホースです。 ほとんどの全自動洗濯機に使用可能! 水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる! 給水ホース用口金付
材質PVC、POM
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動閉止機構付き 水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、水栓吐水口の外径14~23ミリ用でビス止め式
材質POM、亜鉛
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、ビス止め式です。
用途水栓吐水口の外径14~23mm用 適合吐水口外径14~23ミリの横水栓 トラスコ品番326-1123 材質POM、亜鉛 パッキンNo.772-900
1個
889 税込978
当日出荷

カクダイロータンク
アングル形止水栓・給水ホース(850ミリ)付き
洗浄水量(L)大:6 、小:4 アズワン品番64-6505-61
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

分岐栓や双口水栓などのホース接続部分のカップリングです。
種類ホース継手 形状ユニオン 材質黄銅 全長(mm)37 適合管内径:15mm
1個
509 税込560
当日出荷

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
材質黄銅 高さ(mm)25 取付ねじW22山20 アズワン品番64-6493-59
1個
539 税込593
当日出荷

カクダイの混合栓とTOTOのシャワーホース接続用 取付ネジG1/2×W24山20
用途シャワーヘッド用 材質黄銅 アズワン品番64-6508-69
1個
829 税込912
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキン付き。水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手を接続するためのアダプター。変換アダプターセット(791-407)と組合わせることでほとんどの泡沫水栓に取付できます
材質POM 取付ねじW22山20 流路内径(Φmm)9
1個
429 税込472
当日出荷

洗濯機本体と給水ホースの間に取付け、使用します。パッキン付き。コンセント型水栓など水栓側に水撃防止器具を取付けできない場合でも使用できます。ネジ部は洗濯機や洗濯機用給水ホースを傷めにくい樹脂製
用途洗濯機パーツ 使用温度(℃)1~50
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

水栓柱の上部に取付け、内径15mmホースが約10m掛けられます。
材質ステンレス
1個
6,898 税込7,588
欠品中

排水トラップまたは排水栓のネジ部がG1 1/4とG1 1/2に取付できます。4540流し台用ホース、4542流し台用ホースW管に付いています。
材質PVC
1個
399 税込439
当日出荷

施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)30、36~38(アダプター使用の場合)、厚5~35 グリーン購入法適合
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用。室内に散水ホースを通さないでください。呼13の万能ホーム水栓用。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
材質黄銅、POM、PP
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)30、厚5~35 グリーン購入法適合
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

散水栓ボックスの上に設置または、移動水栓柱として使用できます。上部は、鉢として使用できます。給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個付き
材質陶器、黄銅 アズワン品番64-6511-31
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ホースが接続でき、厨房・洗面・トイレの清掃などに便利。ドライバーハンドルは止水栓機能の調節 三角ハンドルは回転ノズル部の開閉
用途水栓本体 仕様固定コマ仕様、(ワン)0711-60×16、(給水管)0710-13×75 関連資料(0.03MB)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

内径12mm、15mmのホース用です。 他社のカップリングシステムとも接続OKです。 ねじのない水栓呼13に3ヵ所のねじをドライバーで締め付け固定します。(角型など特殊な形式の吐水口には取り付けられません)
適合蛇口外径(Φmm)15~20 トラスコ品番262-3561 高さ(mm)49 質量(g)110 適合コネクタNo567-101 蛇口取付形状止めねじ型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ホース長さ(m)1.6 付属品パッキン×1、ビス×4 セット内容水栓、シャワー、シャワーホース(1.6m)、フック ホワイト 止水スイッチなし 水流切替×
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

上面施工タイプなので、シンクに潜らずに取付けができます。施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)36~37、厚5~30 グリーン購入法適合
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースが接続でき、厨房・洗面・トイレの清掃などに便利。ドライバーハンドルは止水栓機能の調節 クロスハンドルは回転ノズル部の開閉
用途水栓本体 仕様固定コマ仕様、(ワン)0711-60×16、(給水管)0710-13×75
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓。ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

上段:湯水混合。 本体横:水専用 554-503ホースドラムなどに接続すると水やりに最適しています。 2ハンドル湯水混合栓柱です。ご使用の際、熱湯吐出にご注意ください。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様●材質;表面:ステンレス/保護材:硬質発泡ウレタン/金具:黄銅/給水管:銅●固定コマ仕様●鏡面仕上げ●共用栓カギ:790-706(2個付き) アズワン品番67-9135-20
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷

用途カクダイ製混合栓の樹脂製シャワーエルボタイプに、一時止水機能付きシャワーホースセットを取付ける際に使用 材質黄銅
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

上部:0171R(湯水共通) シャワーホースの長さは1.4m hana(はな)シリーズ 花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。 コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅 ゴールド アズワン品番64-6481-21
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

アジャストクランク付き クランクが360°動くので、混合栓取付時の位置調整が簡単にできます。 ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き 水抜可能共用タイプ
材質青銅
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付いていない製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
使用地区一般地・寒冷地共通 仕様カートリッジ:101-999、専用パイプ(取付ネジW30山20)、JIS規格 取付穴径(Φmm)35~38、厚5~35 アズワン品番64-6481-78
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

セット内容止水栓セット、丸鉢つきジャバラSトラップ付き、ビス・プラグ付き 材質メラミン化粧板
1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷

上面施行タイプなので、シンクに潜らずに取り付け出来ます。
グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)