1個
¥97
税込¥107
4日以内出荷
1個
¥97
税込¥107
4日以内出荷
用途ホース配管のとき、壁面への押さえとして使用
材質ステンレス
高さ(mm)16
穴径(Φmm)(釘穴径)4
アズワン品番64-6509-22
1個
¥119
税込¥131
4日以内出荷
ホース配管のとき、壁面への押さえとして使用
長さ(mm)83
幅(mm)15
材質ステンレス
高さ(mm)25
釘穴(mm)Φ4
1個
¥119
税込¥131
欠品中
バンド幅(mm)8
材質ステンレス、PP
材質【バンド】熱間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、【ハウジング】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、【ボルト】クロム鋼鋼材(SCr420)
材質【バンド】熱間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、【ハウジング】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、【ボルト】ステンレス鋼棒(SUSXM7)
バンド幅(mm)8
材質ステンレス、鋼
用途ドリップチューブ、マカロニホース専用
材質PA
仕様実効サイズ:5.8~6.5mm
内径12mm、15mmのホースをバンドを使わずに簡単に接続することができます。
他社のカップリングシステムとも接続OKです。
用途内径11~15×外径16~20ミリホース用
材質黄銅
接続方式ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)16~20
適合ホース内径(Φmm)11~15
トラスコ品番493-2234
バンド幅(mm)12
締付トルク(N・m)7.8
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
締付範囲(mm)12~22
材質ステンレス、PP
トラスコ品番807-3119
質量(g)13
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
締付範囲(mm)16~25
バンド幅(mm)12
材質ステンレス、鋼
トラスコ品番807-3111
質量(g)21
最大締付トルク(N・m)7.8
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
用途内径11~15mmのホースをバンドを使わずに簡単に接続することができます。
適合ホース内径(Φmm)11~15
材質ABS、PP
接続方式ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)16~20
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ガス用ホースの接続箇所を止めるバンド。
ガスホース用のバンドとして安全性が高く評価されています。
内径11~15×外径16~20ミリホース用
バンドは不要
接続方式ホース-ホース
内径15mmホースを約30m巻取れます。ホーセンド1個、ホースバンド1個付き
材質鋼
カバーなし
巻取形式手動
ホース内径9.5ミリのガス用ホースの接続箇所を止めつバンド。
ガスホース用のバンドとして安全性が高く評価されています。
仕様9.5ミリ用
1袋(2個)
¥249
税込¥274
当日出荷
内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)3個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
材質ABS
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
内径11・15mmホース用。バンド(5361-C)2個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG1/2
材質ABS
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)2個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
材質ABS
1個
¥759
税込¥835
欠品中
内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)2個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
材質ABS
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
ホース内径呼称9.5ミリの都市ガス用ホースの接続箇所を止めるバンド。ホース外径の目安は15ミリ。2個入り
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
本体付属の結束バンドで洗濯機排水ホースを固定してご使用ください。
仕様ビス付き
材質黄銅、ABS
呼び50
アズワン品番64-6503-15
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
VP・VU管兼用
エルボが床面とフラットなのでホースを接続した際に水がたまりにくく、排水がスムーズです。
角型でコンパクトなため、ランドリールームの隅の省スペースに設置できます。
バンド、インナー、ビス付き
材質ABS
アズワン品番64-6503-11
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。
接続には413-421-10巻ペアホースをご使用ください。
取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
無極性
一人施工用フック棒付き
バンド付き
材質PPS、ステンレス
適合10A
タイプペアホース・S・L兼用
取付穴径(Φmm)32
取付厚(mm)15以下の浴槽用
アズワン品番64-6509-18
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ