41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き 左二条ネジ
呼び13 材質青銅
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
材質POM アズワン品番64-6493-62
1個
449 税込494
当日出荷

先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。
用途クリーナー 使用温度(℃)1~45 交換目安約3ヶ月 材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
699 税込769
4日以内出荷

先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。
仕様浄水(ストレート)と原水(シャワー)の切替え、クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)、パッキン付き 使用温度(℃)浄水1~35、原水1~50 交換目安約2ヵ月(1日10L使用時) アズワン品番64-6493-69
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

Oリングによる止水でシールテープ不要(※継手形状により止水できない場合はシールテープをご使用ください。)。従来のテストプラグの半分の長さで邪魔にならず折れることを防げます。キャップとしても使用できます。コア継手対応(※シールテープを使用し六角レンチで増し締めしてください。)。穴径 六角対辺 内ネジ側:10ミリ 外ネジ側:12ミリ。パッキン4枚付き。613-150-13(2個)、613-151-13(2個)、0724-13(4個)のセット
材質PP、EPDM、NBR
1個
779 税込857
4日以内出荷

W26山20ネジ(自在水栓、混合栓の回転パイプ)に外径19ミリ・W30山20ネジのパイプを取付けるアダプターです。
材質黄銅 パッキンパッキン付き
1個
949 税込1,044
当日出荷

先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。水流切替:ストレート・シャワー
用途クリーナー 使用温度(℃)1~45 交換目安約3ヶ月 材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

M24×1.0内ネジ、M22×1.0外ネジ、W23山20内ネジ、先端にふくらみのある外径16ミリのパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターセットです。
仕様2171エコ泡沫金具付き、パッキン付き 材質黄銅、POM アズワン品番64-6493-51
1セット
999 税込1,099
当日出荷

16ミリパイプをW22山20ネジに変換できるアダプター
材質POM アズワン品番64-6493-63
1個
309 税込340
4日以内出荷

VP・VU管兼用(接着式)。アミは線径0.4ミリ、16メッシュ。アミはネジ止め式。
材質黄銅、ステンレス(アミ)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水栓設置面直径約50ミリ。左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。青・赤表示リング付き。
呼び20 材質青銅 アズワン品番64-6487-61
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 入数40/箱
1個
5,888 税込6,477
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大10ミリ
材質PP、ステンレス
1個
4,960 税込5,456
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大1.5ミリ
材質PP、ステンレス
1個
5,680 税込6,248
4日以内出荷

水栓本体とUパイプの間に取付けることにより、吐水位置が約190ミリ高くなります。 W26山20ネジのパイプ用 パッキン付き
材質黄銅 長さ(mm)200 パイプ外径(Φmm)16
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

水栓設置面直径約41ミリ。上部:070-000。泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。上部:070-000。泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

整流器付き。取付ネジW26山20。内径11~15×外径16~20ミリホース用。076-001、568-312のセット
材質PP、黄銅
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

取付ネジW20山14。パッキン付き。内径11~15×外径16~20ミリホース用。567-013、568-312のセット。流路内径9ミリ
材質PP、黄銅
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ。目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ。呼50VP・VU管兼用(外面接続)および専用ネジ接続。437-321排水用接続ホースが接続できます。
材質ABS ホワイト
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

取付穴径34~35ミリ・厚5~30ミリ。角度調節機能付き泡沫。カートリッジ:101-996。先端金具取付ネジM24×1.0
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

六角レンチや電動ドライバーによるねじ込み施工で簡単に挿入できます。取付後逆回転で取外せます。再施工の場合は架橋ポリエチレン管を30ミリ以上切断してください。タケノコ先端の特殊ネジ加工と内径部の六角穴(対辺8mm)加工により、六角レンチや電動ドライバーで架橋ポリエチレン管にスムーズに挿入できます。
用途配管部材 仕様回転ナット、取付ネジG1/2 付属品継手・バンド・パッキン4個セット 材質黄銅 関連資料(0.03MB)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径25~35ミリ・厚5~35ミリ。泡沫吐水。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ。本体外側が透明で、検査時に床下点検ができます。目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ。呼50VP・VU管兼用(外面接続)および専用ネジ接続。437-321排水用接続ホースが接続できます。
材質ABS チャコール
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。はさみ込み厚1ミリ以下。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

遠くの場所を狙って、柔らかな散水が可能です。内径11~15×外径16~20ミリホース用。一時止水(完全止水しません。)。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS、ステンレス
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

噴盤が大きいので、効率的に広範囲の散水ができます。内径11~15×外径16~20ミリホース用。一時止水(完全止水しません。)。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS、ステンレス
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

やわらかな水流により、土へ直接散布するのに最適です。内径11~15×外径16~20ミリホース用。一時止水(完全止水しません。)。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS、ステンレス
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

大流量で土にしみこみやすい水流のため、短時間でしっかりと散水できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用。一時止水(完全止水しません。)。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS、ステンレス
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷


水流切替:レバーとボタン操作で直射・乱射・シャワー・ジョウロ・止水。内径11~15X外径16~20ミリホース用。ホーセンド付き。コックの操作で流量調節ができます。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)。※ホースタケノコ部を外すとG3/4の内ネジになるため、ニップル等を使いネジ接続できます。
材質ABS、POM
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

カクダイ立水栓
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。先端部をまわして吐水、止水。ハンドルが吐水部に近く、洗いやすいので衛生的に保てます。先端金具取付ネジM24×1.0
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様自動閉止機構付き、固定コマ仕様、30ミリ長ネジ送り座仕様、逆流防止機能が付き、JIS規格 呼び径13 口数1 ストッパーあり ハンドル形状グリップハンドル
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルはパイプの左・右に設置可能。 黒塗装仕上げ。 90°のハンドル開閉で吐水、止水ができる製品です。
仕様●カラー:マットブラック●取付穴径スパウト、ハンドル31~32ミリ●対応壁厚10~20ミリ●先端金具取付ネジM16×1.0 アズワン品番67-9135-51
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷


水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120ミリに対応できます。
取付穴径(Φmm)23~26
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)