「保温材」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
保温材厚(mm)10
保温材厚(mm)10
形状の保持が容易で、優れた施工性
種類樹脂管
材質PE、アルミニウム
最高使用圧力(MPa)1(水撃値を含む)
使用温度(℃)1~80
長さ(m)25
種類樹脂管
材質架橋ポリエチレン
長さ(m)50
保温材厚(mm)5
アズワン品番64-6509-08
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
材質(パイプ)SUS316L
取付ねじG1/2
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
保温材厚(mm)10
トラスコ品番161-0460
幅(mm)50
質量(g)20
長さ(m)4
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ボイラ廻り等、水道凍結防止器の取付け本数が多く、屋外のコンセントでは電源が不足した場合に便利です。
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。
水が流動することで、水温が約5℃以上になると自動で弁が閉じます。
この動作を繰り返すことで、排出する水量を抑え、水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
用途寒冷地での使用に適した製品です。
形状ストレート
材質黄銅
種類ねじ込み継手
アズワン品番64-6501-05
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。抗菌剤配合。
長さ(m)20
材質PVC
ホース内径(Φmm)12.7
ホース外径(Φmm)22.5
アズワン品番64-6509-49
保温材厚(mm)10
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用
長さ(m)25
材質架橋PE
保温材厚(mm)3
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
材質PE
保温材厚(mm)3
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。●●ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単●
長さ(m)20
材質EPDM、TPE
ホース内径(Φmm)13
ホース外径(Φmm)23
アズワン品番64-6509-48
保温材厚(mm)10
1個
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)。
パイロットランプで通電状態を確認できます。
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
定格電圧(V)100
付属品保温テープ
樹脂管(保温材、サヤ管付き)、CD・PF管など外径34~37ミリ対応。
材質NBR
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
樹脂管(保温材、サヤ管付き)、CD・PF管など外径24~33ミリ対応。
材質NBR
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。保温テープ付き。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)を使用してください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管(塩ビホースは除く)、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、被覆銅管、金属管用
定格電圧(V)100
消費電力(W)14
ヒーター長さ(m)1
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ドレン管凍結防止用途として、特定電気用品(その他の凍結または凝結防止用電熱器具)に適合しています。アース線付き(銅編組付き)自己制御型ヒーターになりますので、樹脂製ドレン管にも使用できます。外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)をご使用ください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
ヒーター長さ(m)1
アズワン品番64-6501-04
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
六角穴対辺(mm)12.5
材質黄銅
エコキュート用ヒートポンプ配管キット
セット内容メタカポリ(エコキュート用)2本/615-2534個/継手用保温材4個/シール1組
呼び13
保温材厚(mm)10
エコキュート用ヒートポンプ配管キット
セット内容メタカポリ(エコキュート用)2本/615-2534個/継手用保温材4個/シール1組
呼び10
保温材厚(mm)20
耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性。
材質PE、アルミニウム
長さ(m)25
使用温度範囲(℃)1~95
呼び10
最高使用圧力1.0MPa(水撃値を含む)
アズワン品番64-6495-84
保温材厚(mm)20
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性
種類樹脂管
材質PE、アルミニウム
最高使用圧力(MPa)1(水撃値を含む)
使用温度(℃)1~95
長さ(m)25
保温材厚(mm)10
エコキュート用ヒートポンプ配管キット
呼び10
セット内容メタカポリ(エコキュート用 )2本、615-253-10A 4個、継手用保温材 4個、シール 1組
関連キーワード