カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(39)
    • 共用栓カギ(1)
    • 万能ホーム水栓(6)
    • 横水栓(18)
    • 散水栓(5)
    • 双口水栓(二股水栓)(3)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
  • カクダイ
  • TOTO(12)
  • KVK(5)
  • GAONA(ガオナ)(7)
  • エスコ(5)
  • INAX(LIXIL)(8)
  • ハウステック(2)
  • アノービリバベリー(1)

「共用水栓」の検索結果

特価
本日10月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
共用ステンレス水栓柱(ショート型) カクダイ共用ステンレス水栓柱(ショート型)カクダイ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
ショート型なので邪魔にならず、お好みの場所に設置できます。かぎ1個付き。下給水タイプ
材質(表面)ステンレス材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)HI仕様
共用横水栓(カギ式)13 カクダイ共用横水栓(カギ式)13カクダイ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
呼び径(mm)13規格JIS規格ねじ径PJ1/2
共用万能ホーム水栓 カクダイ共用万能ホーム水栓カクダイ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)<br />整流器付き
仕様共用栓カギ※1個付き:742-002シルバーハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地共用
共用横水栓(自動接手・凍結防止つき) カクダイ共用横水栓(自動接手・凍結防止つき)カクダイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様<br />共用栓カギ:790-706(1個付き)
共用横水栓(自動接手・凍結防止つき)20 カクダイ共用横水栓(自動接手・凍結防止つき)20カクダイ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様<br />共用栓カギ:790-706(1個付き)
共用万能ホーム水栓(カギ式)13 カクダイ共用万能ホーム水栓(カギ式)13カクダイ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
呼び径(mm)13シルバー規格JIS規格ねじ径PJ1/2ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地共用
共用万能ホーム水栓(首長かぎ式) カクダイ共用万能ホーム水栓(首長かぎ式)カクダイ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。かぎ1個付き
仕様節水固定コマ仕様、首長かき式シルバー呼び径(mm)13規格JIS規格ハンドル形状首長カギ式使用地区一般地・寒冷地共用入数40/箱
共用万能ホーム水栓(凍結防止つき) カクダイ共用万能ホーム水栓(凍結防止つき)カクダイ
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
固定コマ仕様<br />共用栓カギ:790-706(1個付き)
共用カップリング付き横水栓 カクダイ共用カップリング付き横水栓カクダイ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止<br />吸気口から漏水することがあります(特に低圧の場合)<br />0764-13付き(取付ネジG1/2)<br />バキュームブレーカは写真の向きで使用しないと効果を発揮しません
共用カップリング付き横水栓(かぎ式) カクダイ共用カップリング付き横水栓(かぎ式)カクダイ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
呼び径(mm)13付属品かぎ1個規格JWWA適合品寸法D(mm)82.5寸法E(mm)15.5寸法B(mm)52寸法C(mm)56ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地共用カップリング対応寸法APJ1/2
共用カップリング付き横水栓(かぎ式) カクダイ共用カップリング付き横水栓(かぎ式)カクダイ
5,288税込5,817
1個
6日以内出荷
逆流防止機能がついている製品です。
付属品かぎ1個、スペア用共用栓キー規格JIS適合品
共用カップリング付き横水栓 かぎ式 カクダイ共用カップリング付き横水栓 かぎ式カクダイ
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)<br />共用栓カギ:742-002(1個付き)<br />0764-13付き(取付ネジG1/2)
共用ペット用双口水栓 カクダイ共用ペット用双口水栓カクダイ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様 ペット用の洗い流し、泥落としに最適 シャワーヘッドは標準・ソフトの切替えと流量調節機能付き
呼び13材質青銅アズワン品番64-6511-19
共用カップリング付き横水栓(首長かぎ式) カクダイ共用カップリング付き横水栓(首長かぎ式)カクダイ
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。かぎ1個付き
仕様固定コマ仕様、首長かき式使用地区一般地・寒冷地共用入数40/箱
共用万能ホーム双口水栓 カクダイ共用万能ホーム双口水栓カクダイ
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、共用栓カギ:790-706(1個付き)呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地アズワン品番64-6488-98ホース接続口対応
共用万能ホーム胴長水栓 カクダイ共用万能ホーム胴長水栓カクダイ
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用
呼び13材質青銅アズワン品番64-6488-93
共用ガーデン用双口ホーム水栓 カクダイ共用ガーデン用双口ホーム水栓カクダイ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
呼び径(mm)13口数2口使用地区一般地・寒冷地
共用双口万能ホーム水栓(凍結防止つき) カクダイ共用双口万能ホーム水栓(凍結防止つき)カクダイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様<br />G1/2接続パイプは回転吐水口
適合共用栓カギ:790-706(1個付き)
共用万能ホーム双口水栓(凍結防止つき) カクダイ共用万能ホーム双口水栓(凍結防止つき)カクダイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
呼び径(mm)13口数2口ホース接続口対応
共用栓上部 カクダイ共用栓上部カクダイ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
かぎ式の共用水栓(呼13)の上部です。かぎ付き
用途共用横水栓や共用カップリング付き横水栓に使用している上部です付属品かぎ付き
大流量散水栓(自動接手つき) カクダイ大流量散水栓(自動接手つき)カクダイ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)<br />水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。<br />7939-20付き
大流量散水栓 カクダイ大流量散水栓カクダイ
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)<br />水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。<br />0764-20付き(取付ネジG3/4)
大流量横水栓(自動接手つき) カクダイ大流量横水栓(自動接手つき)カクダイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)<br />水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。<br />7939-20付き<br />送り座仕様
呼び径(mm)20
大流量横水栓(カップリングつき) カクダイ大流量横水栓(カップリングつき)カクダイ
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)<br />水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。<br />0764-20付き(取付ネジG3/4)<br />送り座仕様
呼び径(mm)20
洗濯機用双口水栓 カクダイ洗濯機用双口水栓カクダイ(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
洗濯機用双口水栓 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
呼び径(mm)13呼び径13口数2取付ねじPJ1/2ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
共用自動接手散水栓 カクダイ共用自動接手散水栓カクダイ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)<br />水抜きを行う場合は自動接手を外してください<br />共用栓カギ:790-706(1個付き)
共用自動接手水栓 カクダイ共用自動接手水栓カクダイ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)<br />水抜きを行う場合は自動接手を外してください<br />共用栓カギ:790-706(1個付き)
共用自動接手散水栓 カクダイ共用自動接手散水栓カクダイ
14,880税込16,368
1個
4日以内出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)<br />水抜きを行う場合は自動接手を外してください<br />共用栓カギ:790-706(1個付き)
共用自動接手水栓 カクダイ共用自動接手水栓カクダイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)<br />水抜きを行う場合は自動接手を外してください<br />共用栓カギ:790-706(1個付き)<br />送り座仕様
共用自動接手水栓 カクダイ共用自動接手水栓カクダイ
16,880税込18,568
1個
4日以内出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)<br />水抜きを行う場合は自動接手を外してください<br />共用栓カギ:790-706(1個付き)<br />送り座仕様
浄水器取付用水栓 カクダイ浄水器取付用水栓カクダイ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
分岐付きで食洗機などへの接続に便利<br />蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓<br />一般地・寒冷地共用<br />分岐側の接続器具に合わせて逆止弁(0336-13)と組合わせてご使用ください。
用途水栓本体仕様節水固定コマ仕様厚さ(mm)5~35取付穴径(mm)25~30
厨房用左ハンドル立形自在水栓 カクダイ厨房用左ハンドル立形自在水栓カクダイ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
水栓設置面直径約50ミリ。左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。青・赤表示リング付き。
呼び20材質青銅アズワン品番64-6487-61
シングルレバーシャワー混合栓 カクダイシングルレバーシャワー混合栓カクダイ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
アジャストクランク付き クランクが360°動くので、混合栓取付時の位置調整が簡単にできます。 ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き 水抜可能共用タイプ
材質青銅
胴長横水栓 カクダイ胴長横水栓カクダイ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
秋津(あきつ)シリーズ 「秋津」の雅名を持つトンボは、不退転の精神を表す縁起の良い生きものとして古くから日本人の心を掴んできました。そんな意匠を頂に宿したこの水栓に触れるたび、人々の心にはどこか懐かしい日本の原風景が映し出されます。 節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
呼び13材質青銅仕上ニッケルメッキ
衛生水栓 カクダイ衛生水栓カクダイ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅水栓タイプ衛生水栓
衛生水栓 カクダイ衛生水栓カクダイ
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅タイプロングレトロ水栓タイプ衛生水栓
衛生水栓 カクダイ衛生水栓カクダイ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅タイプロング水栓タイプ衛生水栓
衛生水栓 カクダイ衛生水栓カクダイ
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅タイプミドルレトロ水栓タイプ衛生水栓
衛生水栓 カクダイ衛生水栓カクダイ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅タイプミドル水栓タイプ衛生水栓
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら