26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径11~15×外径16~20mmホース用。ノズルなどを接続すると通水、外すと止水
材質PP 適合ホース内径(Φmm)11~15 流路内径(Φmm)9
1個
649 税込714
4日以内出荷

1巻ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・食品用です。施工の際は必ず613-32をご使用ください。
用途配管部材 材質Si 最高使用圧力(MPa)0.5 使用温度(℃)-30~150 使用流体エアー、水
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノズルなどを接続すると通水、外すと止水。
用途内径11~15×外径16~20mmホース用 材質黄銅 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

カクダイホース接手
内径11~15×外径16~20ミリホース用 バンドは不要
接続方式ホース-ホース
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキン付き。内径11~15×外径16~20mmホース用
材質PP 取付ねじ(内ネジ)G3/4 適合ホース内径(Φmm)11~15 流路内径(Φmm)9
1個
529 税込582
4日以内出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品 仕様アダプター付き 材質材質PVC、PO ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 ホース長さ(m)1.6
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品 仕様アダプター付き 材質材質PVC、黄銅、PO シルバー 材質(本体)PVC/黄銅/POM ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 ホース長さ(m)1.6
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ほとんどのメーカーに取り付け可能
用途バス用品 仕様アダプター付き 材質PVC、黄銅、PO ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 ホース長さ(m)1.6
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品 仕様アダプター付き 材質PVC、黄銅 ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 ホース長さ(m)1.6
1個
2,898 税込3,188
欠品中

リサールホース(スリム)
材質PVC ブラウン 内径×外径(Φmm)11×16 最高使用圧力(MPa)0.6 最高使用温度(℃)40
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PVC 内径(Φmm)11 内径×外径(Φmm)11×16 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)16
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

内径12mm、15mmのホースをバンドを使わずに簡単に接続することができます。 他社のカップリングシステムとも接続OKです。
用途内径11~15×外径16~20ミリホース用 材質黄銅 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径11~15×外径16~20mmホース用。ホースの途中に取付けて一時止水(完全止水しません)
適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
1,498 税込1,648
欠品中

用途内径11~15×外径16~20mmホース用 シャワー種類シャワー 適合ホース内径(Φmm)11~15 適合ホース外径(Φmm)16~20 材質ABS、ステンレス
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水内径11~15×外径16~20mmホース用
用途ガーデン商材 仕様ホーセンド付き 材質亜鉛
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

水流切替:レバーと先端操作で直射・拡散・シャワー・ジョウロ・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き
材質ABS 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

水流切替:レバーと先端操作で直射・拡散・シャワー・ジョウロ・止水、流量調節機能付き。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き
材質ABS 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。ニップルが回転し、ホースがねじれません。内径11~15×外径16~20mmホース用。ニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
999 税込1,099
欠品中

水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水内径11~15×外径16~20mmホース用
用途ガーデン商材 仕様ホーセンド付き 材質亜鉛 アンティークゴールド
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
1,398 税込1,538
欠品中

内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ニップル、ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS/ステンレス 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

水流切替:先端操作で直射・噴霧・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。完全止水しません。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質CA/ABS/PP 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
959 税込1,055
当日出荷

水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質亜鉛 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

カクダイバトル5
水流切替:レバーとボタン操作で直射・乱射・シャワー・ジョウロ・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS/POM 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷