内径15mmのホースを100m、内径18mmのホースを70m、内径25mmのホースを40mそれぞれ巻き取ります。
仕様組立式
トラスコ品番381-9281
幅(mm)520
カバーなし
質量(kg)13.5
高さ(mm)950
奥行(mm)513
キャスターあり
適合ホース内径(Φmm)15・18・25
巻取形式手動
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)2個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
材質ABS
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
内径11~15×外径16~20ミリホース用
バンドは不要
接続方式ホース-ホース
用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など
使用流体エアー、水
材質PVC、ポリエステル
長さ(m)10
使用温度(℃)-5~60
ルームエアコン用屋外排水ホース
ホース内径14×外径19ミリ
接続部外径16・18ミリ用
用途エアコン用
材質PE
長さ(m)50/1巻
色ベージュ
アズワン品番64-6507-96
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
透明ライン付きでホース内部の確認ができます。
用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など
使用流体エアー、水
材質PVC、ポリエステル
長さ(m)10
使用温度(℃)-5~60
リサールホース(大口径)
材質PVC
色ブラウン
内径×外径(Φmm)18×24
最高使用圧力(MPa)0.6
最高使用温度(℃)40
バンド1個付き
用途内径15・18mmホース用
トラスコ品番420-2368
材質鋼、黄銅、ABS
質量(g)505
適合ホース内径(Φmm)15・18
アズワン品番64-6513-75
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
内径15・18mmホース用。ナット回転式
材質ABS/PP
適合ホース内径(Φmm)15/18
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)3個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
材質ABS
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)2個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
材質ABS
1個
¥759
税込¥835
欠品中
ガス用ホースの接続箇所を止めるバンド。
ガスホース用のバンドとして安全性が高く評価されています。
こんなお得な商品も!

ノズル 散水用 金属製
モノタロウ
¥629
税込¥692
高い水圧でも使えるので洗車にも便利。
レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質亜鉛、黄銅
仕様バンド1個付き
レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
シャワー種類直射、噴霧、止水
適合ホース内径(Φmm)15・18
適合ホース外径(Φmm)26
材質亜鉛
高さ(mm)200
質量(g)420
レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
シャワー種類直射、噴霧、止水
適合ホース内径(Φmm)15・18
材質亜鉛
適合内径15・18ミリホース用
高さ(mm)185
レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
材質亜鉛
関連キーワード