管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
定格電圧(V)100
電源コード(m)1.8
金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用
自己温度制御凍結防止帯にセットすることにより、外気温約3℃で通電開始、約10℃で自動停止するため節電効果が得られます。
用途698-01専用
1個
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
トラスコ品番161-0460
幅(mm)50
質量(g)20
長さ(m)4
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合JIS規格水栓呼13用
材質黄銅
呼び径(mm)13
本体形状三角
色(キャップ)黄色
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
横水栓、自在水栓、万能ホーム水栓用
定格電圧:100V 消費電力:1.4W
材質PP、PVC、ウレタン
電圧(V)100
アズワン品番64-6501-02
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
フラッシュバルブ用
定格電圧:100V 消費電力:1.4W
材質PP、PVC、ウレタン
電圧(V)100
アズワン品番64-6501-03
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ドレン管凍結防止用途として、特定電気用品(その他の凍結または凝結防止用電熱器具)に適合しています。アース線付き(銅編組付き)自己制御型ヒーターになりますので、樹脂製ドレン管にも使用できます。外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)をご使用ください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
ヒーター長さ(m)1
アズワン品番64-6501-04
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
関連キーワード