1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
固定コマ仕様
仕様固定コマ仕様
食洗機や全自動洗濯機などに分水できます。
用途JIS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用。
仕様パッケージ品、切替弁型、同時通水可能、食洗機や全自動洗濯機などに分水できます
適合IS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用
材質黄銅、POM
入数5/箱、50/梱
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ホースが接続でき、厨房・洗面・トイレの清掃などに便利。ドライバーハンドルは止水栓機能の調節 三角ハンドルは回転ノズル部の開閉
用途水栓本体
仕様固定コマ仕様、(ワン)0711-60×16、(給水管)0710-13×75
関連資料(0.03MB)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ホースが接続でき、厨房・洗面・トイレの清掃などに便利。ドライバーハンドルは止水栓機能の調節 クロスハンドルは回転ノズル部の開閉
用途水栓本体
仕様固定コマ仕様、(ワン)0711-60×16、(給水管)0710-13×75
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
材質青銅
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。キャップナット付き。泡沫吐水。分岐付きで食洗機などへの接続に便利。分岐側の接続器具に合わせて逆止弁(0336-13)と組合わせてご使用ください
厚さ(mm)5~30
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
屋外でのお湯の利用を可能に。屋外でお湯を使用したい場合などに給湯器から分岐させることができます。
用途水栓本体
材質黄銅
1個
¥5,098
税込¥5,608
3日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用。室内に散水ホースを通さないでください。呼13の万能ホーム水栓用。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
材質黄銅、POM、PP
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用
材質青銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
自動閉止機構付き。赤ポイント付き
用途JIS規格水栓13の2ハンドル混合栓、単水栓用
付属品赤ポイント付き
材質青銅
1個
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。自動閉止機構付き。2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。
付属品クランクパッキン4枚入り
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
分岐栓や双口水栓などのホース接続部分のカップリングです。
種類ホース継手
形状ユニオン
材質黄銅
全長(mm)37
適合管内径:15mm
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
ニップル部が回転しますので、ホースの折れやねじれを防ぎます。自動閉止機構付き
用途食洗機などのへの給水に使用します。
材質黄銅
機能自動閉止機構
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
JIS規格水栓の呼13用。水栓は壁に取付けたまま、上部交換だけで新しい給水口が得られ両方同時に給水も出来ます。
材質青銅
呼び口径(inch)G1/2
縦(mm)112.5
横(mm)100
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
逆止弁付き
用途118-038、118-220以外のメーカー分岐口付混合栓用
材質黄銅、POM
1個
¥1,099
税込¥1,209
当日出荷
水量調節弁・バルブ付き分岐クランク。
用途シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用
仕様逆流防止機能が付き、水量調節弁付き分岐クランク、シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用、寒冷地では使用できません、分水しない側のクランクは101-415をご使用
入数20/箱
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
分岐付きで食洗機などへの接続に便利。蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。一般地・寒冷地共用。分岐側の接続器具に合わせて逆止弁(0336-13)と組合わせてご使用ください。
用途水栓本体
仕様節水固定コマ仕様
厚さ(mm)5~35
取付穴径(mm)25~30
ハンドルを閉めると分岐側のみ止水します。
呼び13
仕様796-006、796-007 止水栓固定金具対応、JIS規格
材質青銅
水量調節弁・バルブ付き分岐クランク。自動閉止機構付き
用途シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用
仕様逆流防止機能が付き、水量調節弁・バルブ付き分岐クランク、ングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用、自動閉止機構付き、寒冷地では使用できません、分水しない側のクランクは101-415をご使用
入数20/箱
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
スピンドルを閉めると分岐側のみ止水します。
呼び13
仕様796-006、796-007 止水栓固定金具対応、JIS規格
材質青銅
ハンドルを閉めると分岐側のみ止水します。
呼び13
材質青銅
規格JIS適合品
クランクが前後に約9.5mmスライドしますので、水側クランクとの前出し位置が調節できます。
用途単水栓から混合栓に取替える場合など、露出給湯配管から分岐した混合栓に給湯する際に使用します。
呼38ロータンク排水管に呼32の排水管を分岐接続する場合に使用します。
用途配管部材
仕様パッキン付き
材質ABS
使用温度(℃)1~50
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
関連キーワード