40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷

水量調節弁・バルブ付き分岐クランク。
用途シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用 仕様逆流防止機能が付き、水量調節弁付き分岐クランク、シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用、寒冷地では使用できません、分水しない側のクランクは101-415をご使用 入数20/箱
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷


止水栓と給水管の間に取付けてください。 清掃用の直射と止水ができます。
付属品壁固定フック1個付き ホース長さ(m)1.3
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷


止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用 材質青銅
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

フレキパイプ、マルチホースなどに接続できます。
材質青銅 呼び口径(inch)G1/2 縦(mm)55.5 横(mm)55
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

JIS規格水栓の呼13用。水栓は壁に取付けたまま、上部交換だけで新しい給水口が得られ両方同時に給水も出来ます。
材質青銅 呼び口径(inch)G1/2 縦(mm)112.5 横(mm)100
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷


食洗機に接続出来るニップルがついています。自動閉止機構付き。 自動閉止機構付き。
材質青銅 呼び口径(inch)G1/2 縦(mm)55.5 横(mm)82.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

自動閉止機構付き。赤ポイント付き
用途JIS規格水栓13の2ハンドル混合栓、単水栓用 付属品赤ポイント付き 材質青銅
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷

混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。自動閉止機構付き。2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。
付属品クランクパッキン4枚入り
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ニップル部が回転しますので、ホースの折れやねじれを防ぎます。自動閉止機構付き
用途食洗機などのへの給水に使用します。 材質黄銅 機能自動閉止機構
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

1個
1,099 税込1,209
当日出荷

水量調節弁・バルブ付き分岐クランク。自動閉止機構付き
用途シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用 仕様逆流防止機能が付き、水量調節弁・バルブ付き分岐クランク、ングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用、自動閉止機構付き、寒冷地では使用できません、分水しない側のクランクは101-415をご使用 入数20/箱
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

上面施行タイプなので、シンクに潜らずに取り付け出来ます。
グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジ:101-999 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。 逆流防止機能が付き
使用地区寒冷地 厚さ(mm)5~35 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)23~26 アズワン品番64-6481-92 グリーン購入法適合
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

分水孔付き
材質(表面)ステンレス 材質(金具)黄銅 保護材ウレタン 材質(給水管)HI仕様
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)30、厚5~35 グリーン購入法適合
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カートリッジ:101-999 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。 逆流防止機能が付き
使用地区一般 厚さ(mm)5~35 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)23~26 アズワン品番64-6481-91 グリーン購入法適合
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径:36~37ミリ 取付台厚み:5~30ミリ カートリッジ:101-999 上面施工仕様 ブレードホース仕様個装:白箱
仕様●取付穴径:36~37ミリ●取付台厚み:5~30ミリ●カートリッジ:101-999 アズワン品番67-9135-62
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

水受容器(4345)をご使用ください。分水・分湯用アダプター(019-001)1個付き。水流切替:シャワー・泡沫。796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)。ハンドスプレーは300~400mm引出せます
厚さ(mm)5~35
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分水孔付き
材質(表面)ステンレス 材質(金具)黄銅 保護材ウレタン 材質(給水管)HI仕様
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)30、36~38(アダプター使用の場合)、厚5~35 グリーン購入法適合
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ホーセンドからウォータースプレイパイプを二方向に分水。接続部(G3/4)を外すと間に575-805-20を接続できます
材質ABS/POM
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷


水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。 同時通水できません。
材質黄銅、POM
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
579 税込637
3日以内出荷

一時止水(完全止水しません)。ホーセンドの付いたホース同士を二方向に分水
材質ABS/PP
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

食洗機や全自動洗濯機などに分水できます。
用途JIS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用。 仕様パッケージ品、切替弁型、同時通水可能、食洗機や全自動洗濯機などに分水できます 適合IS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用 材質黄銅、POM 入数5/箱、50/梱
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

カクダイ水栓柱 70角
ミカゲ・分水孔付き。 日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)です。
仕様●仕様:70角●材質:表面:PVC 保護材:硬質発泡ウレタン 金具:黄銅 給水管:PVC(HI仕様)給水継手:PVC アズワン品番67-9139-26
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

一時止水(完全止水しません)。万能口金やネジ口金などに接続し、ホーセンドの付いたホースを二方向に分水
材質ABS/PP
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

カクダイ切替コック
水栓本体とパイプの間に取付けて分水。同時通水できません。ホーセンドと併用してご使用ください
材質黄銅/POM/PP 取付ねじW26山20
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
用途568-012ホーセントのついたホース同士を2方向に分水するのに使用します。 材質PP 内径(Φmm)9 接続方式コネクタ-コネクタ-コネクタ
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様パッケージ品、パッキン付き、OTO製食洗機に分水する際に使用 材質黄銅 対応機種EUD210、EUD320、EUD330、EUD350、EUD310HS、EUDHM 入数5/箱
1個
639 税込703
当日出荷