JIS規格水栓の呼13用。水栓は壁に取付けたまま、上部交換だけで新しい給水口が得られ両方同時に給水も出来ます。
材質青銅
呼び口径(inch)G1/2
縦(mm)112.5
横(mm)100
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用
材質青銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
固定コマ仕様
仕様固定コマ仕様
材質芯軸:耐脱亜鉛黄銅
形状ストレート
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.0 飽和蒸気:0.8
接続Rc
取付ねじ管用テーパネジ
使用流体静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
バルブ種類ゲートバルブ
タイプ寒冷地対応
材質黄銅
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
フレキパイプ、マルチホースなどに接続できます。
材質青銅
呼び口径(inch)G1/2
縦(mm)55.5
横(mm)55
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
関連キーワード