83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。 同時通水できません。
材質黄銅、POM
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
429 税込472
4日以内出荷

カクダイ切替コック
水栓本体とパイプの間に取付けて分水。同時通水できません。ホーセンドと併用してご使用ください
材質黄銅/POM/PP 取付ねじW26山20
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2ハンドルバスシャワー混合栓、シングルレバーバスシャワー混合栓のパイプ、シャワーの切替部
仕様パッケージ品 入数2/箱、40/梱
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホース長さ(m)1.6 付属品パッキン×1、ビス×4 セット内容水栓、シャワー、シャワーホース(1.6m)、フック ホワイト 止水スイッチなし 水流切替×
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。水流切替:ストレート・シャワー
用途クリーナー 使用温度(℃)1~45 交換目安約3ヶ月 材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

食洗機や全自動洗濯機などに分水できます。
用途JIS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用。 仕様パッケージ品、切替弁型、同時通水可能、食洗機や全自動洗濯機などに分水できます 適合IS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用 材質黄銅、POM 入数5/箱、50/梱
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

1個
429 税込472
当日出荷

固定コマ仕様 ペット用の洗い流し、泥落としに最適 シャワーヘッドは標準・ソフトの切替えと流量調節機能付き
呼び13 材質青銅 アズワン品番64-6511-20
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷


1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

取付ネジW22山20。泡沫・シャワーの切替え。クビフリ機能付き
材質黄銅、ABS、POM パッキンパッキン付き
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定コマ仕様 ペット用の洗い流し、泥落としに最適 シャワーヘッドは標準・ソフトの切替えと流量調節機能付き
呼び13 材質青銅 アズワン品番64-6511-19
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。
仕様浄水(ストレート)と原水(シャワー)の切替え、クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)、パッキン付き 使用温度(℃)浄水1~35、原水1~50 交換目安約2ヵ月(1日10L使用時) アズワン品番64-6493-69
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え 仕様先端が回転 材質ABS、POM 取付ねじW22山20 最高使用温度(℃)60 首振り対応 対応水栓W22山20 水流切替対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ストレートとシャワーの切替え
材質黄銅、PPE、ステンレス 全長(mm)62 シルバー 取付ねじW22山20 胴径(Φmm)34 最高使用温度(℃)60 対応水栓W22山20 水流切替対応
1個
2,198 税込2,418
欠品中

先端が回転 ストレートとシャワーの切替え
材質黄銅、PPE、ステンレス 全長(mm)81.5 シルバー 取付ねじW22山20 胴径(Φmm)34 最高使用温度(℃)60 首振り対応 対応水栓W22山20 水流切替対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

水流切替:シャワー・泡沫
用途水栓本体 仕様613-532カウンター化粧フタ付き 厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)25~27 可動範囲(mm)(ホース)400 回転角度(°)(スパウト)360
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型スワンムーブ仕様。水流切替:シャワー・泡沫
用途水栓本体 仕様613-532カウンター化粧フタ付き 厚さ(mm)5~35 適合パイプF-1020041 取付穴径(Φmm)25~27 可動範囲(mm)(ホース)360 回転角度(°)(スパウト)360
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水ハネ防止と節水効果に優れています。先端のボタンを押込むことで、流量制限(5L/分)と解除が切替えできます。
用途配管部材 仕様パッキン付き 材質黄銅、PO
1個
979 税込1,077
4日以内出荷

フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。水流切替:シャワー・泡沫。一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様パイプ(796-916)、213-054キッチンシャワー付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(パイプ)W26山20 取付穴径(Φmm)23~26 取付穴径(mm)23~26
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

パイプ外径16ミリ。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。
材質黄銅、POM、ABS
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。汚れ隠しプレート(621-956-100)付きで、取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。水流切替:泡沫・シャワー
用途水栓本体 厚さ(mm)5~25 適合パイプ796-911 取付穴径(Φmm)25~28 カートリッジ101-999 グリーン購入法適合
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)475 取付ねじW26山20 材質ステンレス、黄銅、PVC 使用温度(℃)1~60 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状フレキパイプ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。パッキン付き
材質POM、ABS 使用温度(℃)1~60 取付ねじW22山20
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。 レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
使用温度(℃)1~60 最高使用温度(℃)60 対応水栓先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ 水流切替対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切替部:104-018 上部:104-010
規格JIS規格 接続部ねじシャワーホース:G1/2 取付穴径(Φmm)厚さ(mm) アズワン品番64-6481-38 取付芯々(mm)120
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。ハンドスプレーは300~400mm引出せます
厚さ(mm)5~35
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切替部:104-018 上部:104-010
規格JIS規格 接続部ねじシャワーホース:G1/2 取付穴径(Φmm)厚さ(mm) アズワン品番64-6481-36 取付芯々(mm)100~102
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

室向けバス用混合栓
用途一時止水、逆流防止機能、切替部:0153-3 適合切り替え部:104-017、上部:104-010 材質青銅 規格JIS規格 接続部ねじ(シャワーホース)G1/2 取付穴径(Φmm)23~26 取付厚(mm)5~35
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)。ハンドスプレーは300~400mm引出せます
厚さ(mm)5~35
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-999。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
1個
40,800 税込44,880
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓。ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷