配管穴カバー用プレート
仕様のり付き
材質PVC
色ホワイト
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
不要なカウンター穴をふさぎます
材質黄銅
適合穴径(Φmm)24~40
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
化粧キャップ。排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、 432-519-25、494-121-32、494-027-32)用
材質黄銅
色アンティークゴールド
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
対応穴径13~20ミリ
はさみ込み厚5~35ミリ
不要な陶器穴やカウンター穴をふさぎます。
材質黄銅
アズワン品番64-6505-13
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
プレートでシャワーフック交換時の壁面の汚れ、ビス穴が隠せます。
仕様ビス付き、プレートはのり付き
取付方式ビス止め
角度調節×
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
表面の仕上げは、和風の器に合う陶器製
仕様適合排水管(品番):433-330-25/432-519-25/494-121-32/494-027-32
材質陶器(信楽焼)/ABS
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
ビス付き。固定金具取付穴加工用の型紙を同梱。型紙は説明書をご参照ください。
ビス付き。固定金具取付穴加工用の型紙を同梱。型紙は説明書をご参照ください。
排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、432-519-25、494-072-32、494-027-32)用
材質黄銅
色ダークシルバー
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
排水管(433-330-25、432-519-25、494-121-32、494-027-32)用
材質陶器(美濃焼)、ABS
排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、 432-519-25、494-121-32、494-027-32)用
材質黄銅
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地兼用)、90°開閉制限仕様、JIS規格
アズワン品番64-6487-07
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
不要な陶器穴やカウンター穴をふさぎます。
用途613-523:衛生陶器用
材質黄銅
適合穴径(Φmm)24~40
はさみ込み厚さ(mm)最大45
90°のハンドル開閉で吐水、止水ができる製品です
仕様上部(品番):104-013
厚さ(mm)5~35
色ブラウン
取付穴径(mm)30~35
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
タイプオーバーフローなしタイプ
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
プレートでシャワーフック交換時の壁面の汚れ、ビス穴が隠せます。
仕様ビス・プラグ付き、角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)、プレートはのり付き
1個
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
呼び13
仕様支持棒:フリーカットタイプ固定コマ
材質青銅
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
426-024-50用
材質ABS
色クローム
1個
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
穴の間隔が100~150ミリで上下にスライドします。
材質ステンレス
付属の蓋で穴をふさぐことができます。また、カッターで蓋に切込みをいれて配管することによりコーキング作業の補助になります。
カバーの厚さ0.5ミリ
ビス・プラグ付き
用途循環金具用
材質ステンレス
アズワン品番64-6509-61
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
仕様対応芯ズレ幅(mm)※最大:20
材質黄銅/ABS
色アンティークゴールド
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)最大約9
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
洗濯機用排水トラップの補修用化粧カバーです。
適合426-021-50用
アズワン品番64-6503-19
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
426-023-50用
材質ABS
色ホワイト
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ