圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用
種類汎用圧力計
材質(ねじ部)黄銅
材質(ケース)鋼
取付ねじ管用平行ネジ
使用流体水・油・エアー
圧力計の目盛りが0.02MPa刻みで細かい測定ができます。ナット、本体部が回転するので取付けが容易。
用途配管途中に取付け、通水時の水圧測定に使用します。
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)常温の水・油・エアー:2.70、150℃以下の水・油・エアー:0.69
材質(ハンドル)ステンレス
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用
使用流体水・油・エアー
取付ねじ管用平行ネジ
ケース形状B枠(立型つば有り)
種類汎用圧力計
接続ねじ3/8
材質(ねじ部)黄銅
材質(ケース)鋼
測定流体水・油・空気
ワンタッチ着脱式ハンドル
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
圧力計と本体をつなぐ立管が長短2本あり、現場に応じて選択できるので、より確認しやすくなります。テスターの一次側にバルブを設けているので、メーター止水栓に不具合があった場合でも正確なテストが行えます。
用途竣工時やリフォーム時に使用する水圧テスター
セット内容本体1式、圧力計1個、計器接続チーズ1個、止水バルブ1個、1/4×1/2ニップル1個、短管1個、長管1個、管接続用ソケット1個
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
関連キーワード