37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビパイプ、トイ用の接着剤で速乾性です。
用途TSパイプ用 付属品フタ裏側にハケがついています 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100g 危険物の性状非水溶性
1缶(100g)
639 税込703
当日出荷

農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ 材質(本体)PVC、EPDM 使用温度範囲(℃)1~45以下 最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む) バルブ種類ボールバルブ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く) VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
用途VP・VU管に接着 材質黄銅
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着 材質ステンレス
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水 材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

必要な長さに切ってご使用ください。 接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
長さ(m)20 材質PVC ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)20 ホース外径(Φmm)34
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

洗濯機用排水ホースを延長用として使用するときのパーツです。 接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC
1個
329 税込362
当日出荷

洗濯機用排水ホースの切り口を固めるものです。 接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質ABS
1個
259 税込285
当日出荷

塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼75VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AU-7523C
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼100VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AU-10039C
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器・和風大便器用。塩ビ管との接続は6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塩ビ管と塩ビ管の接続用。バンド付き。塩ビ管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。屋外でも使用できます。
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼50VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AU-5023C
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼40VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AU-4023C
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。バンド付き。使用温度:1~50℃。洗濯機パン用トラップ、塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC 呼び径50
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VP・VU管兼用(接着式)。フタはドライバーで外せます。ネットパッキン入り。
材質黄銅 寸法E(mm)25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エルボです。溶着部分には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
用途配管部材 材質ABS 使用温度(℃)1~50
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和・洋便器フランジ接続用。呼75VP・VU管外面接続。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AY-350
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

洗濯機用パンと排水管高さのズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
材質PVC
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
用途農水産業用 材質(本体)PVC、EPDM 使用温度範囲(℃)1~45以下 最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む) バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途VP・VU管に接着。寒冷地向け防虫用 材質黄銅、ステンレス 仕様VP・VU管兼用(接着式) 適合冷地向け防虫用 網目アミは線径0.4ミリ、16メッシュ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。バンド付き。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AS-150 材質PVC 呼び径50
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

フレキシブルに曲がるため芯ズレにも対応。塩ビ用継手で接続。接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。内面がフラットなため排水がスムーズ
材質PVC
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビ管と排水鋳鉄管(L管)のフランジ接続用。バンド付き。同梱のPシールガスケットを鋳鉄管のフランジ勘合部に取付けてください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーフローなしの洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
用途配管部材 仕様ゴミこし付き 材質PO、PP、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

オーバーフロー付き洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。ポップアップなしタイプ
用途配管部材 仕様化粧キャップ(433-152-W) 材質PO、PP、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。内面がフラットなため排水がスムーズ。バンド付き。使用温度:1~50℃。洗濯機パン用トラップ接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC 呼び径50
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VP・VU管兼用(接着式)。フタはネジ止め式。ヘアライン仕上げで表面の映り込みを軽減。パッキン付き。SUS304
材質ステンレス、PVC
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーバーフローなしの洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。ポップアップなしタイプ
用途配管部材 仕様化粧キャップ(433-152-D) 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

一般的な排水継手(DV継手・VU継手)の受口部へ直接設置可能なので、床下などの狭いスペースに最適です。逆止弁付きですので、あふれ縁より低い場所に設置できます。取付けはカプラー式で接着が必要ありません。
仕様取付けはカプラー式で接着が必要ありません。 付属品逆止弁付きのため 呼び径50 アズワン品番64-6507-11
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

既設VU管の内径で接合するので、床面でカットされた場合でもパイプ周りをはつることなく配管する事ができます。床下の高さスペースがなく配管に不便なときでも、パイプ内径に接合するため、接着受口1個分の省スペース施工ができます。
材質PVC
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既設VU管の内径で接合するので、床面でカットされた場合でもパイプ周りをはつることなく配管する事ができます。床下の高さスペースがなく配管に不便なときでも、パイプ内径に接合するため、接着受口1個分の省スペース施工ができます。
材質PVC
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VU管用(接着式)。フタはドライバーで外せます。
材質PVC、PE
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)