流し台トラップネジ呼40より直径40A塩ビ管へ接続するための変換アダプターセット。
ナット部のみを使用することで流し台トラップネジ呼50より直接40A塩ビ管の接続用。
仕様呼40VP・VU管外面接続
材質PP
40A塩ビ管を50A塩ビ管にエルボ接続できます。呼50VU管内面接続
用途キッチンパーツ
材質PVC、PP
G2ネジのトラップに40A塩ビ管を接続する場合にも使用できます。
材質PP
1個
¥472
税込¥519
4日以内出荷
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質黄銅
仕様VP管内面接続
材質PVC
形状ニップル
タイプDV
種類塩ビ管用継手
仕様VU管内面接続
材質PVC
形状ニップル
タイプVU
種類塩ビ管用継手
使用流体排水
こんなお得な商品も!

PVCボールバルブ ネジ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大10ミリ
材質PP、ステンレス
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大1.5ミリ
材質PP、ステンレス
1個
¥5,680
税込¥6,248
4日以内出荷
VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水
材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
こんなお得な商品も!

PVCボールバルブ 接着式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ
材質(本体)PVC、EPDM
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く)
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
用途VP・VU管に接着
材質黄銅
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着
材質ステンレス
用途VP・VU管に接着。寒冷地向け防虫用
材質黄銅、ステンレス
仕様VP・VU管兼用(接着式)
適合冷地向け防虫用
網目アミは線径0.4ミリ、16メッシュ
VP・VU管兼用(接着式)。フタはドライバーで外せます。ネットパッキン入り。
材質黄銅
寸法E(mm)25
塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
用途農水産業用
材質(本体)PVC、EPDM
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着
材質ステンレス
関連キーワード