こんなお得な商品も!

PVCボールバルブ 接着式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ
材質(本体)PVC、EPDM
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
こんなお得な商品も!

PVCボールバルブ ネジ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
一次側ソケット径、二次側パイプ径の塩ビ接続バルブ
材質(本体)青銅、PVC
使用温度範囲(℃)1~45
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
一次側ソケット径、二次側パイプ径の塩ビ接続バルブ
材質(本体)青銅、PVC
使用温度範囲(℃)1~80
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
一次側パイプ径、二次側ソケット径の塩ビ接続バルブ。682-015塩ビヘッダー用チーズと接続してヘッダー用バルブで使用できます。
材質(本体)青銅、PVC
使用温度範囲(℃)1~45
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
一次側パイプ径、二次側ソケット径の塩ビ接続バルブ。682-015-H塩ビヘッダー用チーズと接続してヘッダー用バルブで使用できます。
材質(本体)青銅、PVC
使用温度範囲(℃)1~80
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
用途農水産業用
材質(本体)PVC、EPDM
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
金属と樹脂はインサート加工
用途塩ビ管と鋼管、バルブなどの接続用
材質PVC、青銅
形状ソケット
種類樹脂管用継手
取付ねじ管用テーパネジ
塩ビ管と鋼管、バルブなどの接続用。金属と樹脂はインサート加工。
用途給水用
材質PVC、青銅
最高使用温度(℃)50℃
アズワン品番64-6498-07
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
金属と樹脂はインサート加工。
給水用。
用途塩ビ管と銅管、バルブなどの接続用。
材質ポリ塩化ビニル、青銅
形状ソケット
種類樹脂管用継手
取付ねじ管用テーパネジ
最高使用温度(℃)50
アズワン品番64-6498-08
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
468-822-32排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用。付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。ビス穴径 4.5ミリ。ビス(4×18ミリ)3本付き
材質PVC
1個
¥744
税込¥818
4日以内出荷
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。468-821-32(468-822-32)排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用
用途配管部材
仕様ビス(4×18)3本付き
材質PVC
穴径(Φmm)(ビス)4.5
関連キーワード