9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途水栓金具用 材質黄銅、POM(弁体) 仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用 材質本体、アダプター:ABS/球:PP
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

カクダイフート弁
給水管下部に取付けることで逆流を防ぎ、使用前の呼び水の頻度を緩和します。
用途734-031-32、734-043-32用逆止弁 材質(本体)PVC 呼び30
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通気弁が簡単に取外しでき、メンテナンスが可能です。呼40VP・VU、呼50VU管兼用。逆止弁付きですので、あふれ縁より低い場所に設置できます。
用途衛生器具トラップの封水保護用 アズワン品番64-6507-10
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

VP管呼20・25兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用 封水および逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。 カセットケース付きで直射日光から本体を守り、点検・清掃が容易にできます。 縦引き専用
材質本体、アダプター:ABS 球:PP ケース:PVC 呼び25 アズワン品番64-6507-94
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

一般的な排水継手(DV継手・VU継手)の受口部へ直接設置可能なので、床下などの狭いスペースに最適です。逆止弁付きですので、あふれ縁より低い場所に設置できます。取付けはカプラー式で接着が必要ありません。
仕様取付けはカプラー式で接着が必要ありません。 付属品逆止弁付きのため 呼び径50 アズワン品番64-6507-11
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

洗面の器具下排水Sトラップの排水管に設置できます。 逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。
用途Sトラップ用 形状Sトラップ 呼び25・32兼用 材質PVC アズワン品番64-6503-97
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

洗面の器具下排水Pトラップの排水管に設置できます。 逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。
用途Pトラップ用 形状Pトラップ 呼び25・32兼用 材質PVC アズワン品番64-6503-98
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷