27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径11~15×外径16~20mmホース用。ノズルなどを接続すると通水、外すと止水
材質PP 適合ホース内径(Φmm)11~15 流路内径(Φmm)9
1個
649 税込714
4日以内出荷

ノズルなどを接続すると通水、外すと止水。
用途内径11~15×外径16~20mmホース用 材質黄銅 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

カクダイホース接手
内径11~15×外径16~20ミリホース用 バンドは不要
接続方式ホース-ホース
1個
629 税込692
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキン付き。内径11~15×外径16~20mmホース用
材質PP 取付ねじ(内ネジ)G3/4 適合ホース内径(Φmm)11~15 流路内径(Φmm)9
1個
529 税込582
4日以内出荷

カクダイ汎用ホース
用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など 使用流体エアー、水 材質PVC、ポリエステル 長さ(m)10 使用温度(℃)-5~60
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明ライン付きでホース内部の確認ができます。
用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など 使用流体エアー、水 材質PVC、ポリエステル 長さ(m)10 使用温度(℃)-5~60
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1個
729 税込802
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リサールホース
材質PVC ブラウン 内径×外径(Φmm)15×20 最高使用圧力(MPa)0.6 1巻長さ(m)2 最高使用温度(℃)40
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

丈夫でしなやか。網入り。
材質ポリ塩化ビニル(PVC) 内径×外径(Φmm)15×20 最高使用圧力(MPa)0.6
1巻
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内径12mm、15mmのホースをバンドを使わずに簡単に接続することができます。 他社のカップリングシステムとも接続OKです。
用途内径11~15×外径16~20ミリホース用 材質黄銅 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガス用ホースの接続箇所を止めるバンド。 ガスホース用のバンドとして安全性が高く評価されています。
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径11~15×外径16~20mmホース用。ホースの途中に取付けて一時止水(完全止水しません)
適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
1,498 税込1,648
欠品中

用途内径11~15×外径16~20mmホース用 シャワー種類シャワー 適合ホース内径(Φmm)11~15 適合ホース外径(Φmm)16~20 材質ABS、ステンレス
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2 パイプ外径(Φmm)15
1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水流切替:レバーと先端操作で直射・拡散・シャワー・ジョウロ・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き
材質ABS 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水内径11~15×外径16~20mmホース用
用途ガーデン商材 仕様ホーセンド付き 材質亜鉛
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水内径11~15×外径16~20mmホース用
用途ガーデン商材 仕様ホーセンド付き 材質亜鉛 アンティークゴールド
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

水流切替:レバーと先端操作で直射・拡散・シャワー・ジョウロ・止水、流量調節機能付き。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き
材質ABS 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。ニップルが回転し、ホースがねじれません。内径11~15×外径16~20mmホース用。ニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
999 税込1,099
当日出荷

内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ニップル、ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS/ステンレス 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
1,398 税込1,538
欠品中

水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質亜鉛 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
4,598 税込5,058
欠品中

水流切替:先端操作で直射・噴霧・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。完全止水しません。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質CA/ABS/PP 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
959 税込1,055
当日出荷

カクダイバトル5
水流切替:レバーとボタン操作で直射・乱射・シャワー・ジョウロ・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS/POM 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース。低水圧、少水量で潅水ができます。
仕様最適散水量/毎分300cc(1m当り) 材質再生ゴム、ポリエチレン 使用圧力(MPa)0.05~0.2 内径×外径(Φmm)15×21 適合流体水(上水道水) 最大延長(m)一系統/30 埋設深さ(mm)GLより100以内
1巻
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径12mm、15mmのホース用です。 他社のカップリングシステムとも接続OKです。 ねじのない水栓呼13に3ヵ所のねじをドライバーで締め付け固定します。(角型など特殊な形式の吐水口には取り付けられません)
適合蛇口外径(Φmm)15~20 トラスコ品番262-3561 高さ(mm)49 質量(g)110 適合コネクタNo567-101 蛇口取付形状止めねじ型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷