128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径12mm、15mmのホースをバンドを使わずに簡単に接続することができます。 他社のカップリングシステムとも接続OKです。
用途内径11~15×外径16~20ミリホース用 材質黄銅 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷

用途内径11~15×外径16~20mmホース用 シャワー種類シャワー 適合ホース内径(Φmm)11~15 適合ホース外径(Φmm)16~20 材質ABS、ステンレス
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイホーセンド
用途内径11~15×外径16~20ミリホース用 材質ポリプロピレン 接続方式ニップル-ホース アズワン品番64-6512-05 流路内径(Φmm)9
1個
459 税込505
当日出荷

ノズルなどを接続すると通水、外すと止水。
用途内径11~15×外径16~20mmホース用 材質黄銅 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。 レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
使用温度(℃)1~60 最高使用温度(℃)60 対応水栓先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ 水流切替対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ浄水蛇口
先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプに取付けできます。
用途クリーナー 使用温度(℃)1~45 交換目安約3ヶ月 材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
599 税込659
当日出荷

カクダイホース接手
内径11~15×外径16~20ミリホース用 バンドは不要
接続方式ホース-ホース
1個
629 税込692
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイゴム口金
呼13の横水栓、外径16mmのパイプに取付けできます
材質PP/NR/黄銅/ステンレス 流路内径(Φmm)9
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

パッキン付き。内径11~15×外径16~20mmホース用
材質PP 取付ねじ(内ネジ)G3/4 適合ホース内径(Φmm)11~15 流路内径(Φmm)9
1個
529 税込582
4日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに差込み、バンドで固定
用途G1/2ネジを取り出すアダプター 材質NR、黄銅、ステンレス アズワン品番64-6512-16
1個
679 税込747
4日以内出荷

先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプに取付けできます。
材質EPDM 使用温度(℃)1~60 最高使用温度(℃)60 アズワン品番64-6493-61 首振り対応 対応水栓先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

内径11~15×外径16~20mmホース用。ノズルなどを接続すると通水、外すと止水
材質PP 適合ホース内径(Φmm)11~15 流路内径(Φmm)9
1個
649 税込714
3日以内出荷

パイプ先端取付けタイプ。外径16~23ミリのパイプおよび水栓に使用できます。ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水。
材質ABS、POM アズワン品番64-6508-84 使用温度1~50℃ 水量(L)最大設定:450
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。
用途クリーナー 使用温度(℃)1~45 交換目安約3ヶ月 材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
699 税込769
3日以内出荷

水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水内径11~15×外径16~20mmホース用
用途ガーデン商材 仕様ホーセンド付き 材質亜鉛
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。水流切替:ストレート・シャワー
用途クリーナー 使用温度(℃)1~45 交換目安約3ヶ月 材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
969 税込1,066
3日以内出荷

水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水内径11~15×外径16~20mmホース用
用途ガーデン商材 仕様ホーセンド付き 材質亜鉛 アンティークゴールド
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

内径11~15×外径16~20mmホース用。ホースの途中に取付けて一時止水(完全止水しません)
適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。
仕様浄水(ストレート)と原水(シャワー)の切替え、クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)、パッキン付き 使用温度(℃)浄水1~35、原水1~50 交換目安約2ヵ月(1日10L使用時) アズワン品番64-6493-69
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

水流切替:レバーと先端操作で直射・拡散・シャワー・ジョウロ・止水、流量調節機能付き。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き
材質ABS 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
1,988 税込2,187
欠品中

水流切替:レバーと先端操作で直射・拡散・シャワー・ジョウロ・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き
材質ABS 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ルームエアコン用屋外排水ホース ホース内径14×外径19ミリ 接続部外径16・18ミリ用
用途エアコン用 材質PE 長さ(m)50/1巻 ベージュ アズワン品番64-6507-96
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

6710、6712呼13外径16mmの巻フレキパイプを異形にするためのナット・パッキンセット
材質黄銅、EPDM
1個
639 税込703
4日以内出荷

ルームエアコン用本体ホース(接続部外径16ミリ)とVP20接続用。断熱材付きで結露を防止できます。
材質PVC、PE
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

M24×1.0内ネジ、M22×1.0外ネジ、W23山20内ネジ、先端にふくらみのある外径16ミリのパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターセットです。
仕様2171エコ泡沫金具付き、パッキン付き 材質黄銅、POM アズワン品番64-6493-51
1セット
999 税込1,099
当日出荷

整流器付き。取付ネジW26山20。内径11~15×外径16~20ミリホース用。076-001、568-312のセット
材質PP、黄銅
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ニップル、ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS/ステンレス 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

取付ネジW20山14。パッキン付き。内径11~15×外径16~20ミリホース用。567-013、568-312のセット。流路内径9ミリ
材質PP、黄銅
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

水流切替:先端操作で直射・噴霧・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。完全止水しません。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質CA/ABS/PP 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
959 税込1,055
当日出荷

水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質亜鉛 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
4,598 税込5,058
欠品中

カクダイバトル5
水流切替:レバーとボタン操作で直射・乱射・シャワー・ジョウロ・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS/POM 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

パイプ外径16ミリ。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。
材質黄銅、POM、ABS
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。ニップルが回転し、ホースがねじれません。内径11~15×外径16~20mmホース用。ニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
999 税込1,099
欠品中

呼13・20の自動接手に接続する事で散水ホースの取外しが簡単に行えます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用。568-310、568-312、793-901-13のセット。流路内径9ミリ
材質PP、黄銅
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

やわらかな水流により、土へ直接散布するのに最適です。内径11~15×外径16~20ミリホース用。一時止水(完全止水しません。)。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS、ステンレス
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

遠くの場所を狙って、柔らかな散水が可能です。内径11~15×外径16~20ミリホース用。一時止水(完全止水しません。)。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS、ステンレス
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

噴盤が大きいので、効率的に広範囲の散水ができます。内径11~15×外径16~20ミリホース用。一時止水(完全止水しません。)。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS、ステンレス
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷