52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管 仕様ノンアスベストパッキン付 材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


内径11~15×外径16~20mmホース用。ノズルなどを接続すると通水、外すと止水
材質PP 適合ホース内径(Φmm)11~15 流路内径(Φmm)9
1個
649 税込714
3日以内出荷

カクダイホース接手
内径11~15×外径16~20ミリホース用 バンドは不要
接続方式ホース-ホース
1個
629 税込692
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルなどを接続すると通水、外すと止水。
用途内径11~15×外径16~20mmホース用 材質黄銅 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

パッキン付き。内径11~15×外径16~20mmホース用
材質PP 取付ねじ(内ネジ)G3/4 適合ホース内径(Φmm)11~15 流路内径(Φmm)9
1個
529 税込582
4日以内出荷

ルームエアコン用屋外排水ホース ホース内径14×外径19ミリ 接続部外径16・18ミリ用
用途エアコン用 材質PE 長さ(m)50/1巻 ベージュ アズワン品番64-6507-96
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

材質PP 流路内径(Φmm)9 仕様ノズルなどを接続すると通水、外すと止水。 接続方式ニップル-ホース
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルームエアコン用本体ホース(接続部外径16ミリ)とVP20接続用。断熱材付きで結露を防止できます。
材質PVC、PE
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
用途内径11~15mmのホースをバンドを使わずに簡単に接続することができます。 適合ホース内径(Φmm)11~15 材質ABS、PP 接続方式ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)16~20
1個
389 税込428
当日出荷

用途ルームエアコン用屋外排水ホース 材質PE 長さ(m)3 ホース寸法(内径×外径)(mm)14×19 アズワン品番64-6507-95 接続口外径(Φmm)16・18用
1個
639 税込703
当日出荷

整流器付き。取付ネジW26山20。内径11~15×外径16~20ミリホース用。076-001、568-312のセット
材質PP、黄銅
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

1巻ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・食品用です。施工の際は必ず613-32をご使用ください。
用途配管部材 材質Si 最高使用圧力(MPa)0.5 使用温度(℃)-30~150 使用流体エアー、水
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

呼13・20の自動接手に接続する事で散水ホースの取外しが簡単に行えます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用。568-310、568-312、793-901-13のセット。流路内径9ミリ
材質PP、黄銅
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1個
439 税込483
3日以内出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品 仕様アダプター付き 材質材質PVC、PO ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 ホース長さ(m)1.6
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ネジW20山14。パッキン付き。内径11~15×外径16~20ミリホース用。567-013、568-312のセット。流路内径9ミリ
材質PP、黄銅
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品 仕様アダプター付き 材質材質PVC、黄銅、PO シルバー 材質(本体)PVC/黄銅/POM ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 ホース長さ(m)1.6
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ルームエアコン用本体ホースと屋外排水ホース接続用。断熱材付きで結露を防止できます。
材質PVC、PE 接続外径16ミリ用
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

ほとんどのメーカーに取り付け可能
用途バス用品 仕様アダプター付き 材質PVC、黄銅、PO ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 ホース長さ(m)1.6
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品 仕様アダプター付き 材質PVC、黄銅 ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 ホース長さ(m)1.6
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

内径12mm、15mmのホースをバンドを使わずに簡単に接続することができます。 他社のカップリングシステムとも接続OKです。
用途内径11~15×外径16~20ミリホース用 材質黄銅 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

材質PVC 内径(Φmm)11 内径×外径(Φmm)11×16 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)16
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイホーセンド
用途内径11~15×外径16~20ミリホース用 材質ポリプロピレン 接続方式ニップル-ホース アズワン品番64-6512-05 流路内径(Φmm)9
1個
459 税込505
当日出荷

リサールホース(スリム)
材質PVC ブラウン 内径×外径(Φmm)11×16 最高使用圧力(MPa)0.6 最高使用温度(℃)40
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径11~15×外径16~20mmホース用。ホースの途中に取付けて一時止水(完全止水しません)
適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
1,498 税込1,648
欠品中

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

用途内径11~15×外径16~20mmホース用 シャワー種類シャワー 適合ホース内径(Φmm)11~15 適合ホース外径(Φmm)16~20 材質ABS、ステンレス
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水流切替:レバーと先端操作で直射・拡散・シャワー・ジョウロ・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き
材質ABS 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水内径11~15×外径16~20mmホース用
用途ガーデン商材 仕様ホーセンド付き 材質亜鉛
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水内径11~15×外径16~20mmホース用
用途ガーデン商材 仕様ホーセンド付き 材質亜鉛 アンティークゴールド
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

水流切替:レバーと先端操作で直射・拡散・シャワー・ジョウロ・止水、流量調節機能付き。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き
材質ABS 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
1,988 税込2,187
欠品中

水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。ニップルが回転し、ホースがねじれません。内径11~15×外径16~20mmホース用。ニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
999 税込1,099
欠品中

内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ニップル、ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS/ステンレス 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

水流切替:先端操作で直射・噴霧・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。完全止水しません。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質CA/ABS/PP 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
959 税込1,055
当日出荷

水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質亜鉛 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
4,598 税込5,058
欠品中