パイプを押しつけると自動的にロックが掛かり固定ができます。
材質PA
取付穴径(Φmm)(ビス)4.5
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.75
取付ねじ管用平行ネジ
材質PA
仕様軽量物専用(樹脂管、サヤ管、ケーブルなど用)
適合材コンクリート、ALC、モルタル、石材、木など
許容荷重(N[kgf])約30[3]
最大引抜荷重(N[kgf])約200[20]以上
パイプ表面をステンレス製ブレードで覆い、外面保護ならびにパイプの伸びを防止します。ファンコイル廻り及び機器装置廻り用
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、ブレード:SUS304、パッキン:ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.75
材質PA
仕様軽量物専用(樹脂管、サヤ管、ケーブルなど用)
適合材コンクリート、ALC、モルタル、石材、木など
許容荷重(N[kgf])約30[3]
最大引抜荷重(N[kgf])約200[20]以上
関連キーワード