用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。
材質銅
寸法A(mm)80
パイプ外径(Φmm)16
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
仕様ツバ付き
仕様パッキン付き
材質黄銅
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
用途●外径22ミリの差込みパッキンです。
●パイプ外径16ミリ用
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質黄銅、PP、NBR
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
継目のない一体式。角型のため幅と高さを確保しています。
用途7967用
材質IIR
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
仕様ツバ付き
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥83
税込¥91
当日出荷
用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
材質青銅、黄銅
長さ(mm)直管:90
呼び径13
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
用途VP・VU管兼用。床・壁掛小便器兼用タイプ
材質ABS、IIR、ステンレス
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。
材質銅
寸法A(mm)85
パイプ外径(Φmm)16
取付けやすさを重視した構造なので施工時間を大幅に短縮できます。使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。押ボタン部用キャップナット付き。※741-101-L1は7410、7411にも適合します。
タイプ後付けタイプ
使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。洗浄方式(淀掛け洗浄、スプレッダー洗浄)を切替可能。偏芯30ミリの小便ヘリューズが同梱されていますので、壁からの給水取出し寸法45ミリにも対応できます。
タイプ新設タイプ
アズワン品番64-6505-71
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
小便器に給水管を直接接続している場合に使用します。
材質ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
小便フラッシュとスパットの接続用
用途配管部材
仕様パッキン付き
材質PVC、黄銅
ハンドルを回している間だけ吐水。ちょろ出しピン使用時の参考吐水量:200ml/分(0.2MPaの場合)
用途水栓本体
材質青銅、黄銅
長さ(mm)(直管)90
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
材質青銅、黄銅
長さ(mm)直管:90
色シルバー
アズワン品番64-6505-75
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
取付ねじW1/4×山20
関連キーワード