28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流し台排水パイプ内の掃除が出来ます。
ワイヤー長さ(m)1 アズワン品番64-6502-21
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

流し台排水パイプ内の掃除が出来ます。
ワイヤー長(mm)330 仕様キズが付きにくい先端部丸型形状です。
1個
779 税込857
5日以内出荷

流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掃除流し付属の金属フランジと呼65VP・VU管内面接続を密着、防臭します。
用途床・壁排水兼用 呼び65
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。
用途穴間隔最大150mmまで使用できます。 仕様パッケージ品 材質 穴間隔(mm)150(最大) 入数10/箱、100/梱
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
779 税込857
当日出荷

VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水 材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様回転ハンドル付き ワイヤー径(Φmm)9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
材質本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE 呼び25
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブラシで洗面排水管の内側に付いた汚れを落とします。
用途洗面用 ワイヤー長(mm)700 材質PP、PE、SUS アズワン品番64-6502-22
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
材質本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE 呼び40
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

VP管呼20・25兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用 封水および逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。 カセットケース付きで直射日光から本体を守り、点検・清掃が容易にできます。 縦引き専用
材質本体、アダプター:ABS 球:PP ケース:PVC 呼び25 アズワン品番64-6507-94
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

掃除口つきなので、キャップを外して洗浄工具を挿入して配管内の清掃ができます。
仕様掃除口付き 材質PP、黄銅 形状Sトラップ 呼び径38 呼び38 使用温度(℃)1~50
1個
8,798 税込9,678
欠品中

ほとんどのメーカーの洗濯機パンに取付可能。排水口周りの掃除が簡単にできます。ドラム式の洗濯機を置くことができます。洗濯機の振動音を軽減します。
仕様かさ上げの高さ約50ミリ、両面テープ付き 材質PP 耐荷重(kN)1.96 アズワン品番64-6503-06 商品タイプかさ上げ台 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×50
1パック(4個)
4,298 税込4,728
当日出荷

掃除口つきなので、キャップを外して洗浄工具を挿入して配管内の清掃ができます。
仕様掃除口付き 材質PP、黄銅 形状Pトラップ 呼び径38 呼び38 使用温度(℃)1~50
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ。目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ。呼50VP・VU管兼用(外面接続)
材質ABS ホワイト
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ。目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ。呼50VP・VU管兼用(外面接続)および専用ネジ接続。437-321排水用接続ホースが接続できます。
材質ABS ホワイト
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ。本体外側が透明で、検査時に床下点検ができます。目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ。呼50VP・VU管兼用(外面接続)
材質ABS チャコール
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

洗濯機を設置した状態でも排水トラップを取外し、掃除ができます。高圧洗浄を行う場所では、目皿が簡単に取り外せて作業が容易なトラップを推奨します。ビス、キャップ付き。
材質PP ホワイト 耐荷重(kN)約2.9(300kgf)※洗濯機脚4点支持 アズワン品番64-6502-79
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

化粧カバー付き。ビス・キャップ付き。耐荷重:1.96kN(200kgf)。洗濯機を設置した状態でも排水トラップを取外し、掃除ができます。
材質PP チャコール
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。 先端を付け替えることで、さまざまな場所で使用することができます。
用途トイレ(和式、洋式兼用)、浴室排水溝の詰まり取り 材質NR アズワン品番64-6502-28
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ。本体外側が透明で、検査時に床下点検ができます。目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ。呼50VP・VU管兼用(外面接続)および専用ネジ接続。437-321排水用接続ホースが接続できます。
材質ABS チャコール
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

適度な硬度の特殊ワイヤーを使用しておりますので、曲折部も容易に通ります。ブラシが付いていますので、パイプの内側に付いた汚れを落とします。
用途排水パイプのつまりを解消します。 トラスコ品番396-8944 材質鋼材、PP、NBR
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

化粧カバー付き。ビス・キャップ付き。耐荷重:約1.96kN(200kgf)。洗濯機を設置した状態でも排水トラップを取外し、掃除ができます。トラップは専用(426-160-W、426-170-W)
材質PP ホワイト
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。
用途真空ポンプ本体の先端に取付けて使用し、トイレ(和式、洋式兼用)、浴室排水溝の詰まり取り 材質NR アズワン品番64-6502-31
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

エルボが上向きのためホースが付けやすく、インシュロックで確実に締められます。VP・VU管兼用
用途洗濯機用防水パン
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エルボが上向きのためホースが付けやすく、インシュロックで確実に締められます。VP・VU管兼用
用途洗濯用防水パン用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)