カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(42)
    • 流し・台所用品(17)
    • 洗濯機用品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • 給排水用ホース(4)
  • 空調・電設資材(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(8)
  • SUGICO(スギコ)(34)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(55)
  • 十川産業(16)
  • KVK(12)
  • ミヤコ(100)
  • サニーホースカンパニー(3)
  • GAONA(ガオナ)(59)
  • アキレス(2)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(9)
  • エスコ(90)
  • イースタン工業(85)
  • 岩崎製作所(34)
  • ハウステック(25)
  • INAX(LIXIL)(24)
  • テンポスドットコム(20)
  • 三洋化成(18)
  • カクイチ(16)
  • アズワン(15)
ホース長さ(m)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.33(1)
  • 0.33~0.84(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(3)
  • 0.62(1)
  • 0.7(6)
  • 0.8(1)
  • 0.86(1)
  • 0.93(2)
  • 1(6)
  • 1.2(4)
  • 1.5(4)
  • 2(6)
  • 3(2)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 50(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「排水ホース」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厨房用ホース接続セット (バンド締め) カクダイ厨房用ホース接続セット (バンド締め)カクダイ
549税込604
1個
3日以内出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター取付ネジW22山20内径15ミリホース用パッキン、バンド付き796-182、5354-15のセット
材質黄銅、EPDM、鋼
厨房用ホース接続セット (ワンタッチ) カクダイ厨房用ホース接続セット (ワンタッチ)カクダイ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター取付ネジW22山20内径11~15×外径16~20ミリホース用パッキン付き796-185、567-101のセット
材質黄銅、EPDM
シンク排水ホース用パッキンセット カクダイシンク排水ホース用パッキンセットカクダイ
289税込318
1個
3日以内出荷
外径44.5、56.5ミリ各1枚入り454-490-40、454-490-50のセット
材質NBR
エアコン用断熱ドレンホース カクダイエアコン用断熱ドレンホースカクダイ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ルームエアコン用本体ホースと屋外排水ホース接続用断熱材付きで結露を防止できます。
材質PVC、PE接続外径16ミリ用
排水ネジ変換アダプター カクダイ排水ネジ変換アダプターカクダイ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
パッキン付き呼25(W32山16)排水金物にトラップが不要の場合に、ジャバラホースを取付けるためのアダプター
材質POM
防臭排水アダプターセット(ジャバラ用) カクダイ防臭排水アダプターセット(ジャバラ用)カクダイ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
外径32・38ミリのジャバラホース用32・38ミリ洗浄管兼用洗面化粧台、洗濯機、キッチンのジャバラホース用ジャバラホースが挿入しにくい場合は、水または石ケン水をつけて挿入してください。490-424-50、621-750-Hのセット
縦引トラップ(ホワイト) カクダイ縦引トラップ(ホワイト)カクダイ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ呼50VP・VU管兼用(外面接続)および専用ネジ接続437-321排水用接続ホースが接続できます。
材質ABSホワイト
縦引トラップ(チャコール) カクダイ縦引トラップ(チャコール)カクダイ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ本体外側が透明で、検査時に床下点検ができます。目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ呼50VP・VU管兼用(外面接続)および専用ネジ接続437-321排水用接続ホースが接続できます。
材質ABSチャコール
リサールホース カクダイリサールホースカクダイ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
リサールホース
材質PVCブラウン内径×外径(Φmm)15×20最高使用圧力(MPa)0.61巻長さ(m)2最高使用温度(℃)40
リサールホース(スリム) カクダイリサールホース(スリム)カクダイ
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
リサールホース(スリム)
材質PVCブラウン内径×外径(Φmm)11×16最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)40
リサールホース(大口径) カクダイリサールホース(大口径)カクダイ
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
リサールホース(大口径)
材質PVCブラウン内径×外径(Φmm)18×24最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)40
洗濯機排水ホース(L型) カクダイ洗濯機排水ホース(L型)カクダイ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
取替用。伸縮タイプ(最小330~最大930ミリ)。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機用排水ホースの取替え用。材質PP、PEホース内径(Φmm)30ホース長さ(cm)33~93
洗濯機排水ホース(L型) カクダイ洗濯機排水ホース(L型)カクダイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
取替用。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機用排水ホースの取替え用。材質EVAC、PPホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)0.93ホース長さ(mm)930
洗濯機排水エルボ カクダイ洗濯機排水エルボカクダイ
549税込604
1個
4日以内出荷
洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機パーツ材質TPE、ステンレス
排水ネジ変換アダプター カクダイ排水ネジ変換アダプターカクダイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
排水金物にトラップが不要の場合、ジャバラホースを取付けるためのアダプターです。
材質黄銅
食洗機排水用分岐継手 カクダイ食洗機排水用分岐継手カクダイ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
シンク下の排水管に食洗機ホースを直結させる継手
材質PPアズワン品番64-6510-19
エアコン用ドレンホース カクダイエアコン用ドレンホースカクダイ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ルームエアコン用屋外排水ホース ホース内径14×外径19ミリ 接続部外径16・18ミリ用
用途エアコン用材質PE長さ(m)50/1巻ベージュアズワン品番64-6507-96
洗濯機排水ホース カクダイ洗濯機排水ホースカクダイ
919税込1,011
1個
当日出荷
洗濯機専用排水・延長ホース
ホース長さ(mm)860材質EVAC、PPホース内径(Φmm)30.5ホース長さ(m)0.86アズワン品番64-6503-21
ナットつき排水ジャバラ カクダイナットつき排水ジャバラカクダイ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
取付ねじ:G1・1/2
ホース長さ(m)1材質PVC
角型洗濯機用排水トラップ カクダイ角型洗濯機用排水トラップカクダイ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
VP・VU管兼用 エルボが床面とフラットなのでホースを接続した際に水がたまりにくく、排水がスムーズです。 角型でコンパクトなため、ランドリールームの隅の省スペースに設置できます。 バンド、インナー、ビス付き
材質ABSアズワン品番64-6503-11
浅型流し台トラップ カクダイ浅型流し台トラップカクダイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と排水ジャバラ4550をご利用ください。)専用バスケット付き。
材質PP、ステンレス高さ(mm)210材質(本体)PP外径(Φmm)186取付寸法穴径163.5ミリ 、絞り段外径187ミリアズワン品番64-6510-02
エアコン用ドレンホース カクダイエアコン用ドレンホースカクダイ(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
用途ルームエアコン用屋外排水ホース材質PE長さ(m)3ホース寸法(内径×外径)(mm)14×19アズワン品番64-6507-95接続口外径(Φmm)16・18用
便器排水用ジョイント(ジャバラタイプ) カクダイ便器排水用ジョイント(ジャバラタイプ)カクダイ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
呼75VP・VU管外面接続洋風Pタイプ便器・和風大便器用塩ビ管との接続は6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
洗濯排水口(トラップつき) カクダイ洗濯排水口(トラップつき)カクダイ
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
本体付属の結束バンドで洗濯機排水ホースを固定してご使用ください。
仕様ビス付き材質黄銅、ABS呼び50アズワン品番64-6503-15
洗濯機用排水トラップ カクダイ洗濯機用排水トラップカクダイ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにすることで、床下が狭くて排水勾配の取れない現場に対応しています。付属のインナーで、軟質ホースに対応
仕様バンド、インナー、キャップ、ビス付き材質ABS、PVCタイプVP・VU管兼用
汎用ホース カクダイ汎用ホースカクダイ
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など使用流体エアー、水材質PVC、ポリエステル長さ(m)10使用温度(℃)-5~60
洗濯機排水トラップ用エルボ カクダイ洗濯機排水トラップ用エルボカクダイ(11件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。付属品バンド材質TPE、ステンレスアズワン品番64-6503-07
洗濯機排水ホース(伸縮式) カクダイ洗濯機排水ホース(伸縮式)カクダイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
曲げ伸ばし自由自在!
用途洗濯機の排水接続ホース内径(Φmm)30材質PP、PEホース長さ(cm)33~84アズワン品番64-6503-20
洗濯機排水トラップ用エルボ カクダイ洗濯機排水トラップ用エルボカクダイ(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボ
用途Φ31・36ミリ兼用付属品バンド材質TPE、ステンレス
嵩上げ用洗濯機排水トラップ(水栓つき) カクダイ嵩上げ用洗濯機排水トラップ(水栓つき)カクダイ
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
洗濯機トラップを10ミリかさ上げでき、床下寸法がないときの排水勾配確保に有効です。 付属のインナーで、軟質ホースに対応 自動閉止機構付き
用途VP・VU管兼用付属品洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取出し金具、バンド、インナー、キャップ、ビス材質ABS、ポリ塩化ビニルアズワン品番64-6503-14
親子シンク接続用ホース カクダイ親子シンク接続用ホースカクダイ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
長さ(mm)800材質ポリ塩化ビニルホース長さ(m)0.8アズワン品番64-6510-04
洗濯機排水トラップ用エルボ カクダイ洗濯機排水トラップ用エルボカクダイ(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品ナイロンバンド適合Φ36ミリ用材質TPE、PA適合品番426-121、426-131、426-144、426-154用
排水ホースエンド カクダイ排水ホースエンドカクダイ
209税込230
1個
当日出荷
材質ABS
排水ホースソケット カクダイ排水ホースソケットカクダイ
399税込439
1個
当日出荷
材質ABS
排水ホースY カクダイ排水ホースYカクダイ
389税込428
1個
当日出荷
材質ABS
排水ジャバラ カクダイ排水ジャバラカクダイ(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
材質PVCホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
取付ラッパ カクダイ取付ラッパカクダイ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
排水トラップまたは排水栓のネジ部がG1 1/4とG1 1/2に取付できます。4540流し台用ホース、4542流し台用ホースW管に付いています。
材質PVC
流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用 カクダイ流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用カクダイ(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ナット回転式
仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
流し台用ホース(ねじこみ式)40 カクダイ流し台用ホース(ねじこみ式)40カクダイ(7件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
パッキン不要。ナット固定式
仕様ナット固定式材質PVC取付ねじG1 1/2ねじ径G1-1/2呼び40Aホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
排水フレキパイプ(洗濯機パン用) カクダイ排水フレキパイプ(洗濯機パン用)カクダイ(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。両端呼50塩ビ管接続。呼び50仕様バンド付き材質PVCホース内径(Φmm)50
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら