46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット
1,398 税込1,538
当日出荷


1個
1,498 税込1,648
当日出荷

一般的な洗面化粧台の排水栓取替部品です。サイズをご確認のうえお買い求めください。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

適合452-500、452-601、452-602、4526用 セット内容4520-5、452-007のセット 材質ABS、ステンレス、NBR 厚さ(mm)18.5 寸法(mm)上:14.5、下:142 適合内径(Φmm)145.5 アズワン品番64-6510-30 関連資料図面(0.04MB)
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

排水口からの臭いを抑え、水がためられる流し台のフタセットです。 各サイズに合わせて、手で簡単に切ることができます。
用途排水口の直径135、145、150ミリ用 材質EPDM、PP
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

取付穴部絞り段の浅い海外ステンレスシンクに対応 国内パーツを使用しているので、組替えやメンテナンスが容易にできます。
用途輸入シンク用 材質PP、ステンレス
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

カクダイ横穴排水栓
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材 仕様ゴム栓(491-000、240)付き 材質PO、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機トラップを10ミリかさ上げでき、床下寸法がないときの排水勾配確保に有効です。 付属のインナーで、軟質ホースに対応 自動閉止機構付き
用途VP・VU管兼用 付属品洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取出し金具、バンド、インナー、キャップ、ビス 材質ABS、ポリ塩化ビニル アズワン品番64-6503-14
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

1個
369 税込406
当日出荷

洗面器、手洗器用のオーバーフロー付き排水金具のパーツです。
適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用 材質黄銅、NBR、ステンレス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
519 税込571
当日出荷

洗面器にくさりを取付けるときに必要な金具です。
用途洗面器、浴槽 材質黄銅、ステンレス
1個
269 税込296
当日出荷

排水トラップまたは排水栓のネジ部がG1 1/4とG1 1/2に取付できます。4540流し台用ホース、4542流し台用ホースW管に付いています。
材質PVC
1個
399 税込439
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ排水チーズ
呼38ロータンク排水管に呼32の排水管を分岐接続する場合に使用します。
用途配管部材 仕様パッキン付き 材質ABS 使用温度(℃)1~50
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

オーバーフロー付き洗面・手洗器用。排水栓操作
材質黄銅、ABS、POM 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な洗面化粧台の排水栓取替部品です。サイズをご確認のうえお買い求めください。
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーバーフローなしの洗面・手洗器用 開口参考寸法35~42ミリ はさみ込み厚 最大約9ミリ
材質青銅
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

TOTO流しSK6、SK7、SK106に合います。
用途配管部材 仕様ゴム栓付き 材質PP、ステンレス 取付穴径(Φmm)80
1個
1,698 税込1,868
欠品中

洗面器の不要な穴にゴム栓を固定できます。
仕様ゴム栓:35×28mmくさり長さ:330mm 材質NBR、黄銅、ステンレス 適合穴径(Φmm)8~30
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ 材質NBR くさりの有無あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水共栓付き(呼40・50VU管用)。ゴム栓付き(くさりなし)
材質アルミニウム
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓トイレロータンクの大・小排水の操作用レバーです。 くさりは付いておりません。
用途タンクの正面にレバーがある時の交換用。 材質ABS、黄銅
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

角型水栓柱にも使用できます。排水共栓付き。ゴム栓付き
材質アルミニウム
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

排水工事が必要。排水共栓付き(呼40VU管用)。ゴム栓なし
材質硬質発泡ウレタン
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

丸型水栓柱用。排水共栓付き。ゴム栓付き
材質アルミニウム
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

排水工事が必要。排水共栓付き(呼40・50VU管用)。ゴム栓付き(くさりなし)
材質コンクリート
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水工事が必要。排水共栓付き(呼40・50VU管用)。ゴム栓付き(くさりなし)
材質コンクリート
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立形スワン水栓付き。バケツや小物置きに便利な棚板付き。オーバーフロー付き排水金具、排水トラップ、ゴム栓付き。組立式
材質陶器、アルミニウム、青銅
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

二層式流し台用ホースです。
ホース長さ(m)0.4/0.4/0.7 適合排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付できます。 ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34
1個
1,598 税込1,758
当日出荷