50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ポップアップ式排水金具のテル管を延長できます
呼び32 材質黄銅 形状直管 適合TOTO用 呼び径32 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状直管
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途4346ジャバラSトラップ補修用 呼び32 材質ABS、PVC、PP 形状Sトラップ 呼び径32 材質(パイプ)ABS、PVC、PP パイプ形状Sトラップ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カクダイ排水管
洗面・手洗いの排水管
材質ABS 使用温度(℃)1~50 長さ(m)1 形状直管 長さ(mm)1000
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
389 税込428
4日以内出荷

1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


サイズ32はフラッシュバルブ給水管にも使用できます。
仕様リブ付き 材質
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


寸法調節がしやすい深型タイプ。排水管・洗浄管継手
仕様対応芯最大ズレ幅(mm):20 材質黄銅
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

カクダイ排水チーズ
呼38ロータンク排水管に呼32の排水管を分岐接続する場合に使用します。
用途配管部材 仕様パッキン付き 材質ABS 使用温度(℃)1~50
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

カクダイ排水目皿
排水管(433-330-25、 432-519-25、494-072-32、494-027-32)用
材質ステンレス、POM
1個
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

化粧キャップ。排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、 432-519-25、494-121-32、494-027-32)用
材質黄銅 アンティークゴールド
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、 432-519-25、494-121-32、494-027-32)用
材質黄銅
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、432-519-25、494-072-32、494-027-32)用
材質黄銅 ダークシルバー
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

カクダイ支持金具
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。468-821-32(468-822-32)排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用
用途配管部材 仕様ビス(4×18)3本付き 材質PVC 穴径(Φmm)(ビス)4.5
1個
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗面の器具下排水トラップの排水管に設置できます。
用途配管部材 材質黄銅、PP 関連資料(0.04MB)
1個
7,998 税込8,798
欠品中

468-822-32排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用。付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。ビス穴径 4.5ミリ。ビス(4×18ミリ)3本付き
材質PVC
1個
744 税込818
4日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管の内周、外周からの害虫、外気を防ぎます。25・32ミリ洗浄管兼用。VP・VU管兼用。壁排水・床排水兼用。挿入しにくい場合は、水または石ケン水をつけて挿入してください。490-421-40、621-750-Gのセット
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

排水管の内周、外周からの害虫、外気を防ぎます。32・38ミリ洗浄管兼用。VP・VU管兼用。壁排水・床排水兼用。挿入しにくい場合は、水または石ケン水をつけて挿入してください。490-421-50、621-750-Hのセット
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

銅管、排水管の切断に最適で0.5ミリ以下の薄肉ステンレス管にもご使用いただけます。
使用範囲(mm)4~32 材質アルミダイカスト、ステンレス アズワン品番64-6497-44
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

排水金物と排水管・ボトルトラップの位置を調節可能。対応芯ズレ幅最大40ミリ。パッキン付き
材質青銅
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗面の器具下排水Pトラップの排水管に設置できます。 逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。
用途Pトラップ用 形状Pトラップ 呼び25・32兼用 材質PVC アズワン品番64-6503-98
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

洗面の器具下排水Sトラップの排水管に設置できます。 逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。
用途Sトラップ用 形状Sトラップ 呼び25・32兼用 材質PVC アズワン品番64-6503-97
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

1セット(2個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途排水鉛管と洗浄管の接続用。ゴムアダプターの使用で、25・32mmの洗浄管に兼用 材質黄銅、NBR
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パッキン付き。呼25(W32山16)排水金物に呼32(W38山16)テール管を接続するためのアダプター
材質POM
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水金物呼25(W32山16)に呼32(W38山16)テール管を接続するためのアダプターです。
材質黄銅 パッキンパッキン付き アズワン品番64-6504-07
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

パッキン付き。呼38(G1 1/2)排水金物に呼32(W38山16)テール管を接続するためのアダプター
材質POM
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)