「排水管排水管」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
呼38ロータンク排水管に呼32の排水管を分岐接続する場合に使用します。
用途配管部材
仕様パッキン付き
材質ABS
使用温度(℃)1~50
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
銅管、排水管の切断に最適で0.5ミリ以下の薄肉ステンレス管にもご使用いただけます。
使用範囲(mm)4~32
材質アルミダイカスト、ステンレス
アズワン品番64-6497-44
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ステンレス製フレキ管の切断に最適で銅管、排水管にもご使用いただけます。コンパクト設計により狭所作業に最適
使用範囲(mm)3~28
アズワン品番64-6497-45
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
609-803パイプカッター用。銅管、排水管の切断に最適で0.5ミリ以下の薄肉ステンレス管にもご使用いただけます。
用途パイプカッター用
材質SUJ2
アズワン品番64-6497-46
1個
¥609
税込¥670
4日以内出荷
寸法調節がしやすい深型タイプ。排水管・洗浄管継手
材質黄銅
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
寸法調節がしやすい深型タイプ。排水管・洗浄管継手
仕様対応芯最大ズレ幅(mm):20
材質黄銅
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
ワンが壁に干渉する場合、切断して窓際に設置できます。呼20給水管、呼25排水管用。
用途配管部材
材質PP
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。468-821-32(468-822-32)排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用
用途配管部材
仕様ビス(4×18)3本付き
材質PVC
穴径(Φmm)(ビス)4.5
拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。両端呼50塩ビ管接続。
呼び50
仕様バンド付き
材質PVC
ホース内径(Φmm)50
呼50VU管から食洗機排水管呼20・25ミリへの分岐継手。
主管受口寸法はVU継手に準じています。
呼25ミリへの接続はHT継手をご使用ください。
種類塩ビ管用継手
形状ティー
エコジョーズのドレン排水管(VP20)をマス立上管(VU150・200)に接続できます。
材質PVC、ABS、合成ゴム、ステンレス
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
468-822-32排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用。付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。ビス穴径 4.5ミリ。ビス(4×18ミリ)3本付き
材質PVC
1個
¥744
税込¥818
4日以内出荷
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用
材質CR、PVC
排水管の内周、外周からの害虫、外気を防ぎます。25・32ミリ洗浄管兼用。VP・VU管兼用。壁排水・床排水兼用。挿入しにくい場合は、水または石ケン水をつけて挿入してください。490-421-40、621-750-Gのセット
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
排水管の内周、外周からの害虫、外気を防ぎます。32・38ミリ洗浄管兼用。VP・VU管兼用。壁排水・床排水兼用。挿入しにくい場合は、水または石ケン水をつけて挿入してください。490-421-50、621-750-Hのセット
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。内面がフラットなため排水がスムーズ。バンド付き。使用温度:1~50℃。洗濯機パン用トラップ接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC
呼び径50
防臭効果があります。
用途床排水専用
材質CR、PVC
仕様VP・VU管兼用(内面接続)
25・32ミリ洗浄管兼用。VP・VU管兼用(内面接続)。壁排水・床排水兼用
材質PVC、NBR
洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。バンド付き。使用温度:1~50℃。洗濯機パン用トラップ、塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC
呼び径50
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。
材質PVC
呼び50
洗濯機用パンと排水管高さのズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
材質PVC
洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。バンド付き。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AS-150
材質PVC
呼び径50
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用、呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用
呼び50
材質PVC
仕様バンド付き
使用温度(℃)1~60
呼40・50VP・VU管外面接続。キッチントラップと立ち上げ管の硬質配管における芯ズレ幅を最大で50mm補正できます。住宅品質確保促進法における排水管の維持管理対策に関して等級3に相当
材質ABS
取付ねじ(トラップ)G2
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
関連キーワード