1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
シャワー種類直射、噴霧、止水
適合ホース内径(Φmm)15・18
適合ホース外径(Φmm)26
材質亜鉛
高さ(mm)200
質量(g)420
三層構造の特殊ホース。一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース。0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。バルブなどで流量調節を行ってください。最大延長は一系統15m
材質PVC
使用圧力(MPa)0.05~0.3
1巻長さ(m)50
破壊圧力(MPa)瞬間0.5
使用流体上水道水
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
水量(L/min)6.2(0.2MPa)
散水範囲(m)2.1(0.2MPa)
用途7230自動接手水栓、7232自動接手散水栓用
材質黄銅
内径×外径(Φmm)13×16
内径(Φmm)13
適合流体水(上水道水)
材質ポリエチレン
外径(Φmm)16
使用圧力(MPa)0.05~0.2
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
内径15・18mmホース用。ナット回転式
材質ABS/PP
適合ホース内径(Φmm)15/18
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
センサー部に水滴が付くと、コンピュータ制御で散水を中止し水滴が乾燥すると復帰します。電源不要
用途504-023、504-024専用
仕様作動雨量:1~6mm/時復帰時間:1~10時間
材質ステンレス、黄銅
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用
材質黄銅
取付ねじW26山20
蛇口取付形状万能水栓用
給水ユニット付き。底板は散水栓の位置を固定できます。
材質ABS、PP
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
こんなお得な商品も!
ノズル 散水用 金属製
モノタロウ
¥629
税込¥692
高い水圧でも使えるので洗車にも便利。
レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質亜鉛、黄銅
仕様バンド1個付き
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじW22山20
仕様パッキン付き
材質黄銅
アズワン品番64-6493-60
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ネジ口金を外すと取付ネジG1/2
取付ねじW26山20
材質ポリプロピレン、POM、黄銅
アズワン品番64-6512-01
蛇口取付形状万能水栓用
1個
¥869
税込¥956
3日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。吐水部360°回転
付属品567-011(取付ネジG1/2)
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
材質亜鉛
首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。かぎ1個付き
呼び径(mm)13
1個
¥4,488
税込¥4,937
3日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
仕様791-710-AG付き
取付ねじG1/2
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
シャワー種類直射、噴霧、止水
適合ホース内径(Φmm)15・18
材質亜鉛
適合内径15・18ミリホース用
高さ(mm)185
関連キーワード
1
2
3
4
次へ